Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Pelikan Toner 1351 ersetzt Samsung CLP-510D5Y gelb 5000 Seiten


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Toner 1351, 3200, gelb
Toner 1351, 3200, gelb
Produktbild
Garantie 3 Jahre
Logo
Artikel-Nr.:
     C1185-4203243
Hersteller:
     Pelikan
Herst.-Nr.:
     4203243
EAN/GTIN:
     4018474203243
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Lasertoner Samsung
Toner Cartridge Samsung
Toner Samsung
Tonerkartusche Samsung

Toner 1351, 3200, gelb

  • Toner 1351
  • Verwendung für Druckertyp: Samsung CLP-510D5Y
  • max. Anzahl der Druckseiten: 3200
  • Deckungsgrad: 5 %
  • Garantie gewährt
  • Garantiedauer: 3 Jahre
  • Farbe: gelb
Weitere Informationen:
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Tonerkassette Samsung, lasertoner samsung gelb, lasertoner samsung, Lasertoner für Samsung, Pelikan, Samsung Toner, Toner Cartridge für Samsung, Toner für Samsung, Tonerkartusche für Samsung
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 56,18*
  
Preis gilt ab 6 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 62,35*
€ 74,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 60,49*
€ 71,98
pro Stück
ab 3 Stück
€ 57,86*
€ 68,85
pro Stück
ab 4 Stück
€ 57,38*
€ 68,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,75*
€ 67,53
pro Stück
ab 6 Stück
€ 56,18*
€ 66,85
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Pelikan
4203229
ab € 56,06*
Ähnlich
Pelikan
4203236
ab € 56,04*
Ähnlich
Pelikan
4203212
ab € 51,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG