Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1682-100007690 Herst.-Nr.: 404400 EAN/GTIN: 4012700404404 |
| |
|
| | |
| Kohle-Papier Kohlepapier Interplastic® 1022G. Papierträger mit Wachsfarbschicht. Farbe des Schriftbildes: schwarz. Rückseite gewachst. Papierformat: A4. Anzahl der Blätter je Packung: 100 Blatt. Weitere Informationen: | | Ausführung des Papiertyps: | Papierträger mit Wachsfarbschicht | Beschreibung der Besonderheiten: | Rückseite gewachst | Farbe des Schriftbildes: | schwarz | Artikelbezeichnung: | Kohlepapier Interplastic® 1022G | Papierformat: | A4 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 1682 | | | | | | pro Packung | € 5,95* | ab € 17,18* | € 24,16* | | | | | | | 9 Tage | | | | | pro Packung | € 5,87* | ab € 17,16* | € 24,18* | | | | | | | | | | pro Packung | € 6,95* | ab € 16,81* | € 24,39* | | | | | 1 Tag | | | | | pro Packung | € 5,49* | ab € 18,13* | € 25,55* | | | | | 2 Tage | | | | | pro Packung | € 4,99* | ab € 18,22* | € 25,61* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1682 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 100 Blätter (ab € 0,1718* pro Blatt) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 1682 | | Versand: Lager 1682 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 85,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|