Login
Über Mercateo
AGB
Service & Hilfe
Sortiment
Mein Mercateo
Warenkorb
Pelikan Druckerpatrone B06 ersetzt Brother LC1000 c, cyan, 10 ml,
Menge:
Stück
Produktinformationen:
DCI
Pelikan
Lager 832
Artikel-Nr.:
832-87315
Hersteller:
Pelikan
Herst.-Nr.:
361363
EAN/GTIN:
4018474361363
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckerpatrone
Druckerpatrone für Brother
Druckerpatronen
Druckertinte
Tintenpatrone B06, cyan
Tintenpatrone B06
Verwendung für Druckertyp: Brother LC1000
Inhalt: 10 ml
Farbe: cyan
Garantie gewährt
Garantiedauer: 3 Jahre
Weitere Informationen:
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Kompatible Geräte:
Brother:
DCP 130 C; DCP 330 C; DCP 330 CN; DCP 350 C; DCP 350 CJ; DCP 353 C; DCP 357 C; DCP 525 C; DCP 525 CJ; DCP 530 CJ; DCP 535 C; DCP 535 CN; DCP 540 CJ; DCP 540 CN; DCP 550 CJ; DCP 560 CN; DCP 660 CN; DCP 680 CN; DCP 750 CW; DCP 770 CW; Intellifax 1860 C; Intellifax 1960 C; Intellifax 2480 C; Intellifax 2580 C; MFC 240 C; MFC 3360 C; MFC 440 CN; MFC 465 CN; MFC 5460 CN; MFC 5860 CN; MFC 660 CN; MFC 665 CW; MFC 680 CN; MFC 685 CW; MFC 845 CW; MFC 885 CW
... >
Druckerzubehör
>
Druckerpatronen für Tintenstrahldrucker
>
Druckerpatronen für Brother Drucker
Weitere Suchbegriffe:
Inkjet-Patrone
,
Inkjet-Patrone für Brother
,
kompatible Druckerpatronen
,
Tinten-Druckerpatronen
,
Tinten-Druckpatronen
,
Tintenstrahlpatrone
,
Tintenstrahlpatrone für Brother
,
Tintenstrahlpatronen
,
druckerpatronen cyan
,
Pelikan
Angebote
(10)
Lieferzeit
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 832
pro Stück
€ 4,85*
ab € 3,11*
€ 4,17*
Lager 869
pro Stück
€ 5,85*
ab € 3,11*
€ 4,17*
Lager 820
pro Stück
€ 10,90*
ab € 3,11*
€ 4,17*
Lager 128
pro Packung
Frei Haus
ab € 3,22*
€ 4,32*
Lager 1375
1 Tag
k.A.
pro Stück
€ 7,95*
ab € 4,61*
€ 5,37*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,17*
€ 4,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,93*
€ 4,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,78*
€ 4,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,46*
€ 4,12
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,22*
€ 3,83
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,11*
€ 3,70
pro Stück
Lagerstand:
Lager 832
Versand:
Lager 832
Lassen Sie sich detailiertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,85*
ab € 450,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 832
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Druckerpatrone E65, cyan
Pelikan
4106933
ab € 4,15*
Ähnlich
Pelikan Druckerpatrone B03 ersetzt Brother LC900 m, magenta, 14 ml
Pelikan
355027
ab € 3,11*
Ähnlich
Pelikan Druckerpatrone B04 ersetzt Brother LC900 y, gelb, 14 ml
Pelikan
355034
ab € 3,11*
Ähnlich
Pelikan Druckerpatrone B05 ersetzt Brother LC1000 bk, schwarz, 19 ml
Pelikan
361349
ab € 4,01*
Ähnlich
Pelikan Druckerpatrone B05 ersetzt Brother LC1000 bk, schwarz, 2 x 19 ml
Pelikan
361394
ab € 6,83*
Ähnlich
Pelikan Druckerpatrone B07 ersetzt Brother LC1000 m, magenta, 10 ml
Pelikan
361370
ab € 3,11*
Ähnlich
Pelikan Druckerpatrone B08 ersetzt Brother LC1000 y, gelb, 10 ml
Pelikan
361387
ab € 3,11*
Ähnlich
Pelikan Druckerpatrone C19 ersetzt Canon BCI-6 c, cyan, 13 ml
Pelikan
339386
ab € 2,61*
Ähnlich
Pelikan Druckerpatrone C28 ersetzt Canon CLI-8 c, cyan, 13 ml
Pelikan
361707
ab € 3,47*
Ähnlich
Pelikan Druckerpatrone E13 ersetzt Epson T009 401, 5-farbig, je 15 ml
Pelikan
337290
ab € 8,97*
Ähnlich
Pelikan Druckerpatrone E38 ersetzt Epson T042 240, cyan, 17 ml
Pelikan
340405
ab € 4,28*
Ähnlich
Pelikan Druckerpatrone E39 ersetzt Epson T042 340, magenta, 17 ml
Pelikan
340412
ab € 4,28*
Ähnlich
Pelikan Promo-Pack P12 ersetzt Brother LC1000 bk, -1000 c, -1000 m, -1000 y
Pelikan
361400
ab € 11,58*
Ähnlich
Brother LC 1000C
Brother
LC1000C
ab € 7,31*
Ähnlich
Pelikan 1712
Pelikan
4105844
ab € 5,21*
Ähnlich
Pelikan Tinte 30 ml, 4001, brillant-schwarz
Pelikan
301051
ab € 2,22*
Ähnlich
Pelikan Tinte 30 ml, königsblau, löschbar
Pelikan
301010
ab € 2,22*
Ähnlich
Pelikan Tintenpatrone
Pelikan
673178
ab € 215,32*
Ähnlich
Pelikan Tintenpatrone 4001 TP/6, Standardpatrone, brillant-schwarz, 6 St./Pack.
Pelikan
301218
ab € 0,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über Mercateo
Service & Hilfe
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
© 1999-2013
Mercateo AG