Login
Über Mercateo
AGB
Service & Hilfe
Sortiment
Mein Mercateo
Warenkorb
Pelikan Druckerpatrone B09 ersetzt Brother LC970 bk, 2x schwarz, je 14 ml,
Menge:
Packung
Produktinformationen:
DCI
Pelikan
Lager 128
Artikel-Nr.:
128-7510411
Hersteller:
Pelikan
Herst.-Nr.:
360663
EAN/GTIN:
4018474360663
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckerpatrone
Druckerpatrone für Brother
Druckerpatronen
Druckertinte
Tintenpatrone B09 x 2, schwarz
Tintenkartusche, Druckkopf (Tintenstrahldrucker) Tintenpatrone B09 x 2
Verwendung für Druckertyp: Brother LC970
Inhalt: 2 x 14 ml
Farbe: schwarz
Garantie gewährt
Garantiedauer: 3 Jahre
Weitere Informationen:
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Kompatible Geräte:
Brother:
DCP 135 C; DCP 150 C; DCP 153 C; DCP 157 C; MFC 235 C; MFC 260 C
... >
Druckerzubehör
>
Druckerpatronen für Tintenstrahldrucker
>
Druckerpatronen für Brother Drucker
Weitere Suchbegriffe:
Inkjet-Patrone
,
Inkjet-Patrone für Brother
,
kompatible Druckerpatronen
,
Tinten-Druckerpatronen
,
Tinten-Druckpatronen
,
Tintenstrahlpatrone
,
Tintenstrahlpatrone für Brother
,
Tintenstrahlpatronen
,
Pelikan
Angebote
(6)
Lieferzeit
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 128
pro Packung
Frei Haus
ab € 6,86*
€ 9,22*
Lager 820
pro Stück
€ 10,90*
ab € 7,19*
€ 9,66*
Lager 648
pro Stück
€ 5,75*
ab € 10,44*
€ 12,80*
Lager 467
pro Stück
€ 4,45*
ab € 10,53*
€ 12,92*
Lager 474
pro Satz
€ 6,90*
ab € 12,35*
€ 13,46*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Packung
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 128
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 9,22*
€ 10,97
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 8,98*
€ 10,69
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 8,38*
€ 9,97
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 7,69*
€ 9,15
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 7,32*
€ 8,71
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 6,95*
€ 8,27
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 6,86*
€ 8,16
pro Packung
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 6,86* pro Stück)
Lagerstand:
Lager 128
Versand:
Lager 128
Lassen Sie sich detailiertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 128
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Pelikan Druckerpatrone B09 ersetzt Brother LC970 bk, schwarz, 14 ml
Pelikan
360588
ab € 4,02*
Ähnlich
Pelikan Druckerpatrone B10 ersetzt Brother LC970 c,cyan, 9 ml
Pelikan
360595
ab € 3,26*
Ähnlich
Pelikan Druckerpatrone B11 ersetzt Brother LC970 m, magenta, 9ml
Pelikan
360601
ab € 3,22*
Ähnlich
Pelikan Druckerpatrone B12 ersetzt Brother LC970 y, gelb, 9 ml
Pelikan
360649
ab € 3,31*
Ähnlich
Pelikan Druckerpatrone E40 ersetzt Epson T042 440, gelb, 17 ml
Pelikan
340429
ab € 4,26*
Ähnlich
Pelikan Druckerpatrone E50 ersetzt Epson T061 140, 2 x schwarz, je 9 ml
Pelikan
359513
ab € 5,42*
Ähnlich
Pelikan Druckerpatrone E50 ersetzt Epson T061 140, schwarz, 9 ml
Pelikan
352712
ab € 3,33*
Ähnlich
Pelikan Promo-Pack P06 ersetzt Epson T061 140, -240, -340, -440, 4 Patronen (bk,c,m,y)
Pelikan
354068
ab € 10,55*
Ähnlich
Pelikan Promo-Pack P15 ersetzt Brother LC970 bk,c,m, y, 4 x Patronen (bk,c,m,y),
Pelikan
360670
ab € 11,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über Mercateo
Service & Hilfe
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
© 1999-2013
Mercateo AG