Login
Über Mercateo
AGB
Service & Hilfe
Sortiment
Mein Mercateo
Warenkorb
Pelikan Druckerpatrone B09 ersetzt Brother LC970 bk, schwarz, 14 ml
Menge:
Paket
Produktinformationen:
DCI
Pelikan
Lager 832
Artikel-Nr.:
832-87306
Hersteller:
Pelikan
Herst.-Nr.:
360588
EAN/GTIN:
4018474360588
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckerpatrone
Druckerpatrone für Brother
Druckerpatronen
Druckertinte
Tintenpatrone B09, schwarz
Tintenpatrone B09
Verwendung für Druckertyp: Brother LC970
Inhalt: 14 ml
Farbe: schwarz
Garantie gewährt
Garantiedauer: 3 Jahre
Weitere Informationen:
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Kompatible Geräte:
Brother:
DCP 135 C; DCP 150 C; DCP 153 C; DCP 157 C; MFC 235 C; MFC 260 C
... >
Druckerzubehör
>
Druckerpatronen für Tintenstrahldrucker
>
Druckerpatronen für Brother Drucker
Weitere Suchbegriffe:
Inkjet-Patrone
,
Inkjet-Patrone für Brother
,
kompatible Druckerpatronen
,
Tinten-Druckerpatronen
,
Tinten-Druckpatronen
,
Tintenstrahlpatrone
,
Tintenstrahlpatrone für Brother
,
Tintenstrahlpatronen
,
druckerpatrone schwarz
,
Pelikan
Angebote
(8)
Lieferzeit
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 832
pro Paket
€ 4,85*
ab € 4,02*
€ 5,41*
Lager 869
pro Paket
€ 5,85*
ab € 4,02*
€ 5,41*
Lager 820
pro Stück
€ 10,90*
ab € 4,03*
€ 5,42*
Lager 128
pro Packung
Frei Haus
ab € 4,10*
€ 5,52*
Lager 648
pro Stück
€ 5,75*
ab € 5,37*
€ 6,60*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Paket
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 5,41*
€ 6,44
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 5,39*
€ 6,41
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 5,06*
€ 6,02
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 4,78*
€ 5,69
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 4,39*
€ 5,22
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 4,10*
€ 4,88
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 4,02*
€ 4,78
pro Paket
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 4,02* pro Stück)
Lagerstand:
Lager 832
Versand:
Lager 832
Lassen Sie sich detailiertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,85*
ab € 450,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 832
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Pelikan Druckerpatrone B09 ersetzt Brother LC970 bk, 2x schwarz, je 14 ml,
Pelikan
360663
ab € 6,86*
Ähnlich
Pelikan Druckerpatrone B10 ersetzt Brother LC970 c,cyan, 9 ml
Pelikan
360595
ab € 3,26*
Ähnlich
Pelikan Druckerpatrone B11 ersetzt Brother LC970 m, magenta, 9ml
Pelikan
360601
ab € 3,22*
Ähnlich
Pelikan Druckerpatrone B12 ersetzt Brother LC970 y, gelb, 9 ml
Pelikan
360649
ab € 3,31*
Ähnlich
Pelikan Druckerpatrone E40 ersetzt Epson T042 440, gelb, 17 ml
Pelikan
340429
ab € 4,26*
Ähnlich
Pelikan Druckerpatrone E50 ersetzt Epson T061 140, 2 x schwarz, je 9 ml
Pelikan
359513
ab € 5,42*
Ähnlich
Pelikan Druckerpatrone E50 ersetzt Epson T061 140, schwarz, 9 ml
Pelikan
352712
ab € 3,33*
Ähnlich
Pelikan Promo-Pack P06 ersetzt Epson T061 140, -240, -340, -440, 4 Patronen (bk,c,m,y)
Pelikan
354068
ab € 10,55*
Ähnlich
Pelikan Promo-Pack P15 ersetzt Brother LC970 bk,c,m, y, 4 x Patronen (bk,c,m,y),
Pelikan
360670
ab € 11,58*
Ähnlich
Brother Etiketten
Brother
TC701
ab € 9,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über Mercateo
Service & Hilfe
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
© 1999-2013
Mercateo AG