Login
Über Mercateo
AGB
Service & Hilfe
Sortiment
Mein Mercateo
Warenkorb
Pelikan Druckerpatrone H10 ersetzt Hewlett Packard HP15, 2x schwarz, je 42 ml
Menge:
Stück
Produktinformationen:
DCI
Pelikan
Lager 832
Artikel-Nr.:
832-87424
Hersteller:
Pelikan
Herst.-Nr.:
359520
EAN/GTIN:
4018474359520
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckerpatrone
Druckerpatrone für Hewlett-Packard
Druckerpatronen
Druckertinte
Tintenpatrone H10 x 2, schwarz
Tintenkartusche, Druckkopf (Tintenstrahldrucker) Tintenpatrone H10 x 2
Verwendung für Druckertyp: Hewlett Packard HP15
Inhalt: 2 x 42 ml
Farbe: schwarz
Garantie gewährt
Garantiedauer: 3 Jahre
Weitere Informationen:
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Kompatible Geräte:
HP:
Color Copier 310; Color Copier 610; DeskJet 3810; DeskJet 3816; DeskJet 3820; DeskJet 3820 C; DeskJet 3822; DeskJet 810 C; DeskJet 812 C; DeskJet 816 C; DeskJet 817 C; DeskJet 825 C; DeskJet 825 CVR; DeskJet 840 C; DeskJet 841 C; DeskJet 842 C; DeskJet 843 C; DeskJet 845 C; DeskJet 845 CVR; DeskJet 916 C; DeskJet 920 C; DeskJet 920 CVR; DeskJet 920 CXI; DeskJet 940 C; DeskJet 940 CVR; Digital Copier 310; Fax 1010; Fax 1230; Fax 1230 XI; OfficeJet 5100 Series; OfficeJet 5105; OfficeJet 5110; OfficeJet 5110 V; OfficeJet 5110 XI; OfficeJet V 30; OfficeJet V 40; OfficeJet V 40 XI; OfficeJet V 45; PSC 500; PSC 500 CXI; PSC 500 XI; PSC 700 Series; PSC 720; PSC 750; PSC 750 CXI; PSC 750 SE; PSC 750 XI; PSC 760; PSC 950; PSC 950 SE; PSC 950 VR; PSC 950 XI
... >
Druckerzubehör
>
Druckerpatronen für Tintenstrahldrucker
>
Druckerpatronen für Hewlett Parkard (HP) Drucker
Weitere Suchbegriffe:
Inkjet-Patrone
,
Inkjet-Patrone für Hewlett-Packard
,
kompatible Druckerpatronen
,
Tinten-Druckerpatronen
,
Tinten-Druckpatronen
,
Tintenstrahlpatrone
,
Tintenstrahlpatrone für Hewlett-Packard
,
Tintenstrahlpatronen
,
druckerpatrone schwarz
,
Pelikan
Angebote
(6)
Lieferzeit
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 832
pro Stück
€ 4,85*
ab € 11,22*
€ 14,46*
Lager 869
pro Stück
€ 5,85*
ab € 11,22*
€ 14,46*
Lager 820
pro Stück
€ 10,90*
ab € 11,23*
€ 14,48*
Lager 128
pro Packung
Frei Haus
ab € 11,94*
€ 15,37*
Lager 257
pro Stück
€ 5,25*
ab € 14,58*
€ 18,26*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,46*
€ 17,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,25*
€ 16,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,95*
€ 15,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,16*
€ 14,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,57*
€ 13,77
pro Stück
ab 50 Stück
€ 11,30*
€ 13,45
pro Stück
ab 100 Stück
€ 11,22*
€ 13,35
pro Stück
Lagerstand:
Lager 832
Versand:
Lager 832
Lassen Sie sich detailiertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,85*
ab € 450,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 832
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Pelikan Druckerpatrone E34 ersetzt Epson T032 140, schwarz, 35 ml
Pelikan
339324
ab € 6,82*
Ähnlich
Pelikan Druckerpatrone E35 ersetzt Epson T032 240, cyan, 17 ml
Pelikan
339331
ab € 4,28*
Ähnlich
Pelikan Druckerpatrone E36 ersetzt Epson T032 340, magenta, 17 ml
Pelikan
339348
ab € 4,28*
Ähnlich
Pelikan Druckerpatrone E37 ersetzt Epson T032 440, gelb, 17 ml
Pelikan
339355
ab € 4,28*
Ähnlich
Pelikan Druckerpatrone H05 ersetzt Hewlett Packard C6656A - HP56,schwarz,19ml
Pelikan
341464
ab € 7,99*
Ähnlich
Pelikan Druckerpatrone H10 ersetzt Hewlett Packard HP15, schwarz, 42 ml
Pelikan
339294
ab € 6,36*
Ähnlich
Pelikan Druckerpatrone H11 ersetzt Hewlett Packard HP78A, dreifarbig, 38 ml
Pelikan
339676
ab € 12,81*
Ähnlich
Pelikan Druckerpatrone H13 ersetzt Hewlett Packard HP17, 3-farbig, 15 ml
Pelikan
345677
ab € 12,76*
Ähnlich
Pelikan Promo-Pack P08 ersetzt Hewlett Packard HP15 + HP78,1 x schw.,1x color
Pelikan
357915
ab € 22,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über Mercateo
Service & Hilfe
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
© 1999-2013
Mercateo AG