Login
Über Mercateo
AGB
Service & Hilfe
Sortiment
Mein Mercateo
Warenkorb
Pelikan Druckerpatrone B02 ersetzt Brother LC900 c, cyan, 14 ml
Menge:
Stück
Produktinformationen:
DCI
Pelikan
Lager 820
Artikel-Nr.:
820-WTJP01
Hersteller:
Pelikan
Herst.-Nr.:
355010
EAN/GTIN:
4018474355010
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckerpatrone
Druckerpatrone für Brother
Druckerpatronen
Druckertinte
Tintenpatrone B02, cyan
Tintenpatrone B02
Verwendung für Druckertyp: Brother LC900 c
Inhalt: 14 ml
Farbe: cyan
Garantie gewährt
Garantiedauer: 3 Jahre
Weitere Informationen:
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Kompatible Geräte:
Brother:
DCP 105 C; DCP 110 C; DCP 115 C; DCP 116 C; DCP 117 C; DCP 120 C; DCP 310 C; DCP 310 CN; DCP 315 CN; DCP 340 CW; DCP 340 DCW; Fax 1835 C; Fax 1840 C; Fax 1840 CN; Fax 1940 C; Fax 1940 CN; Fax 2440 C; MFC 1180 ME; MFC 1185 LH; MFC 1190 CE; MFC 1195 B; MFC 210 C; MFC 215 C; MFC 3240 C; MFC 3240 CN; MFC 3340 C; MFC 3340 CN; MFC 3342 CN; MFC 410 CN; MFC 420 CN; MFC 422 C; MFC 425 CN; MFC 5440 CN; MFC 5840 CN; MFC 610 CLN; MFC 610 CLWN; MFC 610 CN; MFC 615 CL; MFC 620; MFC 620 CLN; MFC 620 CN; MFC 640 CW; MFC 820 CW; MFC 830 CLN; MFC 830 CLWN
... >
Druckerzubehör
>
Druckerpatronen für Tintenstrahldrucker
>
Druckerpatronen für Brother Drucker
Weitere Suchbegriffe:
Inkjet-Patrone
,
Inkjet-Patrone für Brother
,
kompatible Druckerpatronen
,
Tinten-Druckerpatronen
,
Tinten-Druckpatronen
,
Tintenstrahlpatrone
,
Tintenstrahlpatrone für Brother
,
Tintenstrahlpatronen
,
druckerpatronen cyan
,
Pelikan
Angebote
(10)
Lieferzeit
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 820
pro Stück
€ 10,90*
ab € 3,10*
€ 4,15*
Lager 832
pro Paket
€ 4,85*
ab € 3,11*
€ 4,17*
Lager 869
pro Paket
€ 5,85*
ab € 3,11*
€ 4,17*
Lager 128
pro Packung
Frei Haus
ab € 3,22*
€ 4,32*
Lager 474
pro Stück
€ 6,90*
ab € 4,38*
€ 4,60*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 820
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,15*
€ 4,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,92*
€ 4,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,77*
€ 4,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,45*
€ 4,11
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,21*
€ 3,82
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,10*
€ 3,69
pro Stück
Lagerstand:
Lager 820
Versand:
Lager 820
Lassen Sie sich detailiertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,90*
ab € 30,00*
€ 5,90*
ab € 550,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 820
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Druckerpatrone C45, cyan
Pelikan
4106612
ab € 3,90*
Ähnlich
Pelikan Druckerpatrone B01 ersetzt Brother LC900 bk, 2 x schwarz, je 20 ml
Pelikan
359469
ab € 6,86*
Ähnlich
Pelikan Druckerpatrone B03 ersetzt Brother LC900 m, magenta, 14 ml
Pelikan
355027
ab € 3,11*
Ähnlich
Pelikan Druckerpatrone B04 ersetzt Brother LC900 y, gelb, 14 ml
Pelikan
355034
ab € 3,10*
Ähnlich
Pelikan Druckerpatrone C38 ersetzt Canon CLI-521C, cyan, 9 ml
Pelikan
4103253
ab € 3,77*
Ähnlich
Pelikan Druckerpatrone E06 ersetzt Epson T052 040, 3-farbig, je 13 ml
Pelikan
342485
ab € 4,32*
Ähnlich
Pelikan Druckerpatrone E51 ersetzt Epson T061 240, cyan, 9 ml
Pelikan
352729
ab € 3,34*
Ähnlich
Pelikan Druckerpatrone E55 ersetzt Canon T071 240, cyan, 9 ml
Pelikan
359551
ab € 3,33*
Ähnlich
Pelikan Druckerpatrone H06 ersetzt Hewlett Packard C6657A - HP57,color,16,8 ml
Pelikan
341471
ab € 14,68*
Ähnlich
Pelikan Druckerpatrone H08 ersetzt Hewlett Packard HP28, tricolor, 17 ml
Pelikan
341495
ab € 13,43*
Ähnlich
Pelikan Druckerpatrone H16 ersetzt Hewlett Packard C8765A - HP338 schw. 11 ml
Pelikan
351555
ab € 11,66*
Ähnlich
Pelikan Druckerpatrone H17 ersetzt Hewlett Packard C8767EE - HP339, schwarz, 21 ml
Pelikan
351562
ab € 10,84*
Ähnlich
Pelikan Druckerpatrone H18 ersetzt Hewlett Packard C8766EE - HP 343, color, 14 ml
Pelikan
351579
ab € 13,19*
Ähnlich
Pelikan Druckerpatrone H19 ersetzt Hewlett Packard C9363EE - HP344, color, 14 ml
Pelikan
351586
ab € 13,74*
Ähnlich
Pelikan Druckerpatrone H20 ersetzt Hewlett Packard C9369EE - HP 348, photo color, 13 ml
Pelikan
351593
ab € 12,06*
Ähnlich
Pelikan Druckerpatrone L01 ersetzt Lexmark 16, 17, schwarz, 15 ml,
Pelikan
346322
ab € 4,11*
Ähnlich
Pelikan Druckerpatrone L05 ersetzt Lexmark 31, 3-farbig photo, je 7 ml,
Pelikan
357533
ab € 10,73*
Ähnlich
Pelikan Promo-Pack P07 ersetzt Brother LC900 bk, -900c, -900 m, -900 y (bk,c,m,y)
Pelikan
355041
ab € 11,55*
Ähnlich
Brother LC 900C
Brother
LC900C
ab € 7,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über Mercateo
Service & Hilfe
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
© 1999-2013
Mercateo AG