Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Pelikan Stempelfarbe , ohne Öl, blau, 1000ml


Menge:  Flasche  
Produktinformationen
Stempelfarbe , ohne Öl, blau, 1000ml
Stempelfarbe , ohne Öl, blau, 1000ml
Produktbild
Logo
Artikel-Nr.:
     C1185-351312
Hersteller:
     Pelikan
Herst.-Nr.:
     351312
EAN/GTIN:
     4012700351319
Suchbegriffe:
Nachtränkfarbe
Stempel-Farbe
Stempelfarbe
Stempelkissen-Farbe

Stempelfarbe , ohne Öl, blau, 1000ml

Stempelfarbe. Ohne Öl. Zum Nachtränken von Stempelkissen. Für saubere, gut deckende, farbintensive Abdrucke. sparsam im Verbrauch. Für Gummi- und Polymerstempel geeignet. Inhalt 1000 ml.
  • Stempelfarbe
  • mit oder ohne Öl: ohne Öl
  • schnelltrocknend
  • Inhalt: 1000 ml
  • Farbe: blau
Stempelfarbe. Ohne Öl. Zum Nachtränken von Stempelkissen. Für saubere, gut deckende, farbintensive Abdrucke. sparsam im Verbrauch. Für Gummi- und Polymerstempel geeignet. Inhalt 1000 ml.
Weitere Informationen:
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
... > Pelikan > Büro > Stempel
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 34,83*
  
Preis gilt ab 20 Flaschen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Flasche
€ 38,59*
€ 45,92
pro Flasche
ab 2 Flaschen
€ 36,85*
€ 43,85
pro Flasche
ab 5 Flaschen
€ 35,69*
€ 42,47
pro Flasche
ab 10 Flaschen
€ 35,04*
€ 41,70
pro Flasche
ab 20 Flaschen
€ 34,83*
€ 41,45
pro Flasche
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Pelikan
351353
ab € 4,17*
Ähnlich
Pelikan
351213
ab € 2,77*
Ähnlich
Pelikan
351239
ab € 2,66*
Ähnlich
Pelikan
351221
ab € 2,62*
Ähnlich
Pelikan
351197
ab € 2,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG