Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Pelikan Druckerpatrone C19 ersetzt Canon BCI-6 c, cyan, 13 ml


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tintenpatrone C19, cyan
Tintenpatrone C19, cyan
Garantie 3 Jahre
Logo
Artikel-Nr.:
     C1185-339386
Hersteller:
     Pelikan
Herst.-Nr.:
     339386
EAN/GTIN:
     4018474339386
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckerpatrone
Druckerpatrone für Brother
Druckerpatrone für Canon
Druckerpatrone für Epson

Tintenpatrone C19, cyan

Pelikan Hardcopy InkJet-Patronen sind qualitativ hochwertig, garantiert kompatibel und sparen bei gleichbleibender Druckleistung bis zu 50% Kosten ein.
  • Tintenpatrone C19
  • Verwendung für Druckertyp: Canon BCI-6
  • Inhalt: 13 ml
  • Farbe: cyan
  • Garantie gewährt
  • Garantiedauer: 3 Jahre
Mit dem breiten InkJet-Sortiment bietet Pelikan Hardcopy die clevere Alternative zu den InkJet-Patronen der Druckerhersteller. Jahrzehntelange Erfahrung in der Herstellung hochwertiger Tinten ist eine der Stärken von Pelikan Hardcopy. Die eigene Forschungs- und Entwicklungsabteilung erarbeitet zudem laufend optimale Techniken und innovative Lösungen zur perfekten Abstimmung der verschiedenen Tinten auf die jeweils neuen Modelle der gängigen InkJet-Drucker.
Weitere Informationen:
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,09*
  
Preis gilt ab 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,97*
€ 5,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4,42*
€ 5,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,30*
€ 5,12
pro Stück
ab 8 Stück
€ 3,53*
€ 4,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,09*
€ 3,68
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Pelikan
339393
ab € 3,48*
Ähnlich
Pelikan
339409
ab € 2,87*
Ähnlich
Pelikan
339058
ab € 15,81*
Ähnlich
Pelikan
342393
ab € 5,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.