Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Edelstein® Ink, Flakon mit 50 ml, tanzanite (blau-schwarz)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Edelstein® Ink, Flakon mit 50 ml, tanzanite (blau-schwarz)
Edelstein® Ink, Flakon mit 50 ml, tanzanite (blau-schwarz)
Edelstein® Ink, Flakon mit 50 ml, tanzanite (blau-schwarz)
Artikel-Nr.:
     C1185-339226
Hersteller:
     Pelikan
Herst.-Nr.:
     339226
EAN/GTIN:
     4012700339225
Suchbegriffe:
Füllertinte
Füllhalter-Tinte
Füllhaltetinte
Tinte für Füller
Edelstein® Ink. Behälterart/-inhalt: Flakon mit 50 ml. Farbe: tanzanite (blau-schwarz).
Weitere Informationen:
auswaschbar:
Nein
Ausführung des Behälters:
Flakon
Artikelbezeichnung:
Edelstein® Ink
Inhalt:
50
löschbar:
Nein
Farbe:
tanzanite (blau-schwarz)
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,24*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 50 Milliliter (ab € 0,1988* pro Milliliter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,99*
€ 17,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,04*
€ 16,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,19*
€ 15,70
pro Stück
ab 8 Stück
€ 12,64*
€ 15,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,36*
€ 14,71
pro Stück
ab 16 Stück
€ 12,23*
€ 14,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,70*
€ 13,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,24*
€ 11,00
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.