Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Pelikan Druckerpatrone E22 ersetzt Epson T026 401, schwarz, 17 ml


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Tintenpatrone E22, schwarz
Tintenpatrone E22, schwarz
Produktbild
Garantie 3 Jahre
Logo
Artikel-Nr.:
     C1185-339065
Hersteller:
     Pelikan
Herst.-Nr.:
     339065
EAN/GTIN:
     4018474339065
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckerpatrone
Druckerpatrone für Epson
Druckerpatronen
Druckertinte

Tintenpatrone E22, schwarz

Pelikan Hardcopy InkJet-Patronen sind qualitativ hochwertig, garantiert kompatibel und sparen bei gleichbleibender Druckleistung bis zu 50% Kosten ein.
  • Tintenpatrone E22
  • Verwendung für Druckertyp: Epson T0264
  • Inhalt: 17 ml
  • Farbe: schwarz
  • Garantie gewährt
  • Garantiedauer: 3 Jahre
Mit dem breiten InkJet-Sortiment bietet Pelikan Hardcopy die clevere Alternative zu den InkJet-Patronen der Druckerhersteller. Jahrzehntelange Erfahrung in der Herstellung hochwertiger Tinten ist eine der Stärken von Pelikan Hardcopy. Die eigene Forschungs- und Entwicklungsabteilung erarbeitet zudem laufend optimale Techniken und innovative Lösungen zur perfekten Abstimmung der verschiedenen Tinten auf die jeweils neuen Modelle der gängigen InkJet-Drucker.
Weitere Informationen:
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,95*
  
Preis gilt ab 20 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 9,95* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 12,55*
€ 14,93
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 12,10*
€ 14,40
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 11,04*
€ 13,14
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 10,38*
€ 12,35
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 9,95*
€ 11,84
pro Paket
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Pelikan
339386
ab € 2,71*
Ähnlich
Pelikan
339393
ab € 3,00*
Ähnlich
Pelikan
339409
ab € 2,87*
Ähnlich
Pelikan
339058
ab € 15,70*
Ähnlich
Pelikan
342393
ab € 5,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG