Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Pelikan Druckerpatrone E21 ersetzt Epson T029 401, 3-farbig, je 13 ml


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tintenpatrone E21, tricolor
Tintenpatrone E21, tricolor
Produktbild
Garantie 3 Jahre
Logo
Artikel-Nr.:
     C1185-339058
Hersteller:
     Pelikan
Herst.-Nr.:
     339058
EAN/GTIN:
     4018474339058
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckerpatrone
Druckerpatrone für Epson
Druckerpatronen
Druckertinte

Tintenpatrone E21, tricolor

Pelikan Hardcopy InkJet-Patronen sind qualitativ hochwertig, garantiert kompatibel und sparen bei gleichbleibender Druckleistung bis zu 50% Kosten ein.
  • Tintenpatrone E21
  • Verwendung für Druckertyp: Epson T0294
  • Inhalt: 13 ml
  • Farbe: tricolor
  • Garantie gewährt
  • Garantiedauer: 3 Jahre
Mit dem breiten InkJet-Sortiment bietet Pelikan Hardcopy die clevere Alternative zu den InkJet-Patronen der Druckerhersteller. Jahrzehntelange Erfahrung in der Herstellung hochwertiger Tinten ist eine der Stärken von Pelikan Hardcopy. Die eigene Forschungs- und Entwicklungsabteilung erarbeitet zudem laufend optimale Techniken und innovative Lösungen zur perfekten Abstimmung der verschiedenen Tinten auf die jeweils neuen Modelle der gängigen InkJet-Drucker.
Weitere Informationen:
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,93*
  
Preis gilt ab 3 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,20*
€ 21,66
pro Stück
ab 3 Stück
€ 15,93*
€ 18,96
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Pelikan
339386
ab € 3,03*
Ähnlich
Pelikan
339393
ab € 3,39*
Ähnlich
Pelikan
339409
ab € 2,85*
Ähnlich
Pelikan
339065
ab € 9,81*
Ähnlich
Pelikan
342393
ab € 5,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.