Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Pelikan Korrekturroller blanco® Pen B915B, 6 m x 5 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Korrekturroller blanco® Pen B915B, 6 m x 5 mm, 1 StückBlisterkarte
Korrekturroller blanco® Pen B915B, 6 m x 5 mm, 1 StückBlisterkarte
Produktbild
Logo
Artikel-Nr.:
     C1185-338772
Hersteller:
     Pelikan
Herst.-Nr.:
     338772
EAN/GTIN:
     4012700338778
Suchbegriffe:
Korrekturstift
Pelikan

Korrekturroller blanco® Pen B915B, 6 m x 5 mm

Pelikan blanco Korrektur Pen Roller. Besonders handliche Stiftform. Sofort überschreibbar. Keine Ränder und Schatten beim Kopieren. Mit Clip und Bandschutz für den Transport. Mit Bandstraffer. Ohne Lösungsmittel. Bandbreite: 5 mm, Bandlänge: 6 m.
  • Korrekturroller blanco® Pen B915B
  • Farbe und Ausführung Korrekturband: Weiß, schattenfrei kopierbar, ohne Lösungsmittel
  • Größe (B x H x L): 15 x 20 x 120 mm
  • Gehäusefarbe: Weiß
  • Bandgröße (L x B): 6 m x 5 mm
Weitere Informationen:
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 2,32*
  
Preis gilt ab 5 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Artikel empfehlenArtikel merken
1Wichtiger Hinweis
Die hier angegebenen Konditionen sind die jeweils bestmöglichen Werte für dieses Produkt. Die tatsächlich erreichbaren Werte können davon abweichen.

Warum ist das so?
Mercateo bezieht die Waren von unterschiedlichen Lagern mit jeweils unterschiedlichen Stärken:

  • Ein Lager hat alles verfügbar, ist aber zum Beispiel teurer als andere.
  • Ein zweites Lager liefert sehr günstig, ist aber möglicherweise etwas langsamer.
  • Ein drittes Lager liefert Kleinmengen, aber dafür mit höheren Versandkosten.
  • Ein viertes Lager hat große Mengen sehr günstig, aber leider höhere Mindestbestellwerte.
  • usw.

Vorteilhaft für Sie
Mercateo berechnet die optimalen Beschaffungsquellen nach jeder Änderung der Artikelauswahl neu. Sie können für Ihren Warenkorb auch eigene Wünsche festlegen (z.B. schnellere Lieferzeit oder günstigster Preis).

Die endgültigen Konditionen (Preis, Lieferzeit, Versandkosten, usw.) können daher erst im Warenkorb angezeigt werden.

Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Korrekturroller blanco® B913, nachfüllbar, 14 m x 4,2 mm
Pelikan
338863
ab € 1,90*
Ähnlich
Korrekturroller blanco® Maxi B916B, 8,5 m x 4,2 mm, 1Stück Blisterkarte
Pelikan
338749
ab € 2,03*
Ähnlich
Korrekturroller blanco® Maxi B916D, 8,5 m x 4,2 mm, 8Stück im Display
Pelikan
338517
ab € 1,68*
Ähnlich
Korrekturroller blanco® Maxi B918B, 8,5 m x 8,4 mm, 1Stück Blisterkarte
Pelikan
338723
ab € 2,20*
Ähnlich
Korrekturroller blanco® Maxi B918D, 8,5 m x 8,4 mm, 12 Stück im Display
Pelikan
338508
ab € 1,84*
Ähnlich
Korrekturroller blanco® Xycle® B920, 8 m x 4,2 mm, 1 Stück Hängefaltschachtel
Pelikan
338210
ab € 1,44*
Ähnlich
Korrekturroller Korrekturoller blanco® B921D, nachfüllbar, 6 m x 4,2 mm, 8 Stück
Pelikan
338681
ab € 1,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG