Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

blanco® Korrektur Maxi Roller B918, Display mit 8 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
blanco® Korrektur Maxi Roller B918, Display mit 8 Stück
blanco® Korrektur Maxi Roller B918, Display mit 8 Stück
blanco® Korrektur Maxi Roller B918, Display mit 8 Stück
blanco® Korrektur Maxi Roller B918, Display mit 8 Stück
Artikel-Nr.:
     C1185-338508
Hersteller:
     Pelikan
Herst.-Nr.:
     338508
EAN/GTIN:
     40806143
Suchbegriffe:
Abdeckbandabroller
Korrektur-Roller
Korrekturroller
korrekturroller 8,5m x 8,4mm
Korrekturroller blanco® Korrektur Maxi Roller B918. Farbe und Ausführung Korrekturband: weiß, schattenfrei kopierbar, ohne Lösungsmittel. Größe (B x H x L): 15 x 45 x 90 mm. Gehäusefarbe: Blau transluzent. Bandgröße (L x B): 8, 5 m x 8,4 mm. Ausführung
Weitere Informationen:
Artikelbezeichnung:
blanco®
Höhe:
45
Farbe:
weiß
Gehäusefarbe:
Blau transluzent
Breite:
15
Produkt-Typbezeichnung:
Korrektur Maxi Roller B918
Länge:
90
Breite des Bandes:
8
ohne Lösungsmittel:
Ja
Länge des Bandes:
8.5
schattenfrei kopierbar:
Ja
nachfüllbar:
Nein
Clip vorhanden:
Nein
Produkttypbezeichnung:
Korrektur Maxi Roller B918
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,50*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,01*
€ 3,58
pro Stück
ab 8 Stück
€ 2,69*
€ 3,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,25*
€ 2,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,09*
€ 2,49
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,99*
€ 2,37
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,95*
€ 2,32
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,50*
€ 1,79
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.