Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stempelkissen 3 E, im Kunststoff-Gehäuse, getränkt, 50 x 70 mm, rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stempelkissen 3 E, im Kunststoff-Gehäuse, getränkt, 50 x 70 mm, rot
Stempelkissen 3 E, im Kunststoff-Gehäuse, getränkt, 50 x 70 mm, rot
Stempelkissen 3 E, im Kunststoff-Gehäuse, getränkt, 50 x 70 mm, rot
Stempelkissen 3 E, im Kunststoff-Gehäuse, getränkt, 50 x 70 mm, rot
Artikel-Nr.:
     C1185-337725
Hersteller:
     Pelikan
Herst.-Nr.:
     337725
EAN/GTIN:
     4012700337726
Suchbegriffe:
Colorbox
Ersatz-Stempelkissen
Ersatzstempelkissen
Stempel-Austauschkissen
Stempelkissen 3 E. Material des Gehäuses: Kunststoff. Farbanzeige am Gehäuse vorhanden. Ausführung: getränkt, ohne Öl, nachfüllbar. Griffleiste für schnelles Öffnen. Abmessung der Stempelfläche: 50 x 70 mm. Schreibfarbe des Stempels: rot.
Weitere Informationen:
Artikelbezeichnung:
Stempelkissen
Produkt-Typbezeichnung:
3 E
Schreibfarbe des Stempels:
rot
nachfüllbar:
Ja
getränkt:
Ja
Material des Gehäuses:
Kunststoff
Abmessung der Stempelfläche:
50 x 70 mm
Beschreibung der Besonderheiten:
Griffleiste für schnelles Öffnen
Ausführung des Stempelfarbenzusatzes:
ohne Öl
dokumentenecht:
Nein
Farbanzeige am Gehäuse vorhanden:
Ja
Produkttypbezeichnung:
3 E
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,28*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,49*
€ 6,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,74*
€ 5,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,42*
€ 5,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,30*
€ 5,12
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,29*
€ 5,11
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,24*
€ 5,05
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,28*
€ 3,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.