Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Pelikan Druckerpatrone E12 ersetzt Epson T008 401, 5-farig, je 10 ml


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Druckerpatrone Gr. 974, cyan, magenta, gelb, photo cyan, photo magenta
Druckerpatrone Gr. 974, cyan, magenta, gelb, photo cyan, photo magenta
Produktbild
Garantie 3 Jahre
Logo
Artikel-Nr.:
     C1185-337283
Hersteller:
     Pelikan
Herst.-Nr.:
     337283
EAN/GTIN:
     4018474337283
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckerpatrone
Druckerpatrone für Brother
Druckerpatrone für Canon
Druckerpatrone für Epson

Druckerpatrone Gr. 974, cyan, magenta, gelb, photo cyan, photo magenta

Pelikan Hardcopy InkJet-Patronen sind qualitativ hochwertig, garantiert kompatibel und sparen bei gleichbleibender Druckleistung bis zu 50% Kosten ein.
  • Tintenkartusche, Druckkopf (Tintenstrahldrucker) Druckerpatrone Gr. 974
  • Verwendung für Druckertyp: Epson Stylus Photo
  • ersetzt T008 401
  • max. Anzahl der Druckseiten: 1
  • Inhalt: 5 x 10 ml
  • Farbe: cyan, magenta, gelb, photo cyan, photo magenta
  • Garantie gewährt
  • Garantiedauer: 3 Jahre
Mit dem breiten InkJet-Sortiment bietet Pelikan Hardcopy die clevere Alternative zu den InkJet-Patronen der Druckerhersteller. Jahrzehntelange Erfahrung in der Herstellung hochwertiger Tinten ist eine der Stärken von Pelikan Hardcopy. Die eigene Forschungs- und Entwicklungsabteilung erarbeitet zudem laufend optimale Techniken und innovative Lösungen zur perfekten Abstimmung der verschiedenen Tinten auf die jeweils neuen Modelle der gängigen InkJet-Drucker.
Weitere Informationen:
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,82*
  
Preis gilt ab 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,52*
€ 16,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,02*
€ 15,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,91*
€ 14,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,17*
€ 13,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,82*
€ 12,88
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Pelikan
334329
ab € 20,75*
Ähnlich
Pelikan
337276
ab € 8,26*
Ähnlich
Pelikan
337290
ab € 11,48*
Ähnlich
Pelikan
337542
ab € 9,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG