Login
Über Mercateo
AGB
Service & Hilfe
Sortiment
Mein Mercateo
Warenkorb
Pelikan Druckerpatrone C17 ersetzt Canon BCI-3e pm, Photo magenta, 13 ml
Menge:
Stück
Produktinformationen:
DCI
Pelikan
icecat
Lager 467
Artikel-Nr.:
467-#PELI336767
Hersteller:
Pelikan
Herst.-Nr.:
336767
EAN/GTIN:
4018474336767
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckerpatrone
Druckerpatrone für Canon
Druckerpatronen
Druckerpatronen für Canon
Tintenpatrone C17, photo magenta
Pelikan Hardcopy InkJet-Patronen sind qualitativ hochwertig, garantiert kompatibel und sparen bei gleichbleibender Druckleistung bis zu 50% Kosten ein.
Tintenpatrone C17
Verwendung für Druckertyp: Canon BCI-3e
Inhalt: 13 ml
Farbe: photo magenta
Garantie gewährt
Garantiedauer: 3 Jahre
Mit dem breiten InkJet-Sortiment bietet Pelikan Hardcopy die clevere Alternative zu den InkJet-Patronen der Druckerhersteller. Jahrzehntelange Erfahrung in der Herstellung hochwertiger Tinten ist eine der Stärken von Pelikan Hardcopy. Die eigene Forschungs- und Entwicklungsabteilung erarbeitet zudem laufend optimale Techniken und innovative Lösungen zur perfekten Abstimmung der verschiedenen Tinten auf die jeweils neuen Modelle der gängigen InkJet-Drucker.
Weitere Informationen:
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Kompatible Geräte:
Odixion:
Octavo; Octavo Premium; Quatro; Quatro Premium; UNO; UNO Premium
Canon:
BJC 3000; BJC 3010; BJC 6000; BJC 6100; BJC 6200; BJC 6200 S; BJC 6500; Multipass C 100; Multipass C 400; Multipass C 755; S 400; S 400 X; S 450; S 4500
... >
Druckerzubehör
>
Druckerpatronen für Tintenstrahldrucker
>
Druckerpatronen für Canon Drucker
Weitere Suchbegriffe:
Druckertinte
,
Inkjet-Patrone
,
Inkjet-Patrone für Canon
,
kompatible Druckerpatronen
,
Tinten-Druckerpatronen
,
Tinten-Druckpatronen
,
Tintenstrahlpatrone
,
Tintenstrahlpatrone für Canon
,
Tintenstrahlpatronen
,
Pelikan
Angebote
(2)
Lieferzeit
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 467
pro Stück
€ 4,45*
ab € 3,85*
€ 4,99*
Lager 128
pro Packung
Frei Haus
ab € 4,15*
€ 5,92*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,99*
€ 5,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,13*
€ 4,91
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,85*
€ 4,58
pro Stück
Lagerstand:
Lager 467
Versand:
Lager 467
Lassen Sie sich detailiertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,45*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 467
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Pelikan Druckerpatrone C11 ersetzt Canon BCI-3e bk, 2 x schwarz, je 27 ml
Pelikan
359483
ab € 5,43*
Ähnlich
Pelikan Druckerpatrone C11 ersetzt Canon BCI-3e bk, schwarz, 27 ml
Pelikan
335050
ab € 3,21*
Ähnlich
Pelikan Druckerpatrone C12 ersetzt Canon BCI-3e c, cyan, 13 ml
Pelikan
335074
ab € 2,80*
Ähnlich
Pelikan Druckerpatrone C13 ersetzt Canon BCI-3e m, magenta, 13 ml
Pelikan
335098
ab € 2,76*
Ähnlich
Pelikan Druckerpatrone C14 ersetzt Canon BCI-3e y, gelb, 13 ml
Pelikan
335111
ab € 2,80*
Ähnlich
Pelikan Druckerpatrone C16 ersetzt Canon BCI-3e pc, photo cyan, 13 ml
Pelikan
336750
ab € 3,85*
Ähnlich
Pelikan Druckerpatrone C18 ersetzt Canon BCI-6 bk, schwarz, 13 ml
Pelikan
339379
ab € 2,61*
Ähnlich
Pelikan Promo-Pack P01 ersetzt Canon BCI-3e bk, -3e c, -3e m, -3e y ,4 x Patronen
Pelikan
353474
ab € 8,52*
Ähnlich
Pelikan Promo-Pack P02 ersetzt Canon BCI-3e bk, -6 c, -6 m, -6 y, 4 x Patronen
Pelikan
353481
ab € 8,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über Mercateo
Service & Hilfe
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
© 1999-2013
Mercateo AG