Login
Über Mercateo
AGB
Service & Hilfe
Sortiment
Mein Mercateo
Warenkorb
Pelikan Druckerpatrone C15 ersetzt Canon BCI-3e bk, photo schwarz
Menge:
Stück
Produktinformationen:
DCI
Pelikan
Lager 467
Artikel-Nr.:
467-#PELI336743
Hersteller:
Pelikan
Herst.-Nr.:
336743
EAN/GTIN:
4018474336743
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckerpatrone
Druckerpatrone für Canon
Druckerpatronen
Druckerpatronen für Canon
Druckerpatrone Gr. 957, 0, photo schwarz
Pelikan Hardcopy InkJet-Patronen sind qualitativ hochwertig, garantiert kompatibel und sparen bei gleichbleibender Druckleistung bis zu 50% Kosten ein.
Tintenkartusche, Druckkopf (Tintenstrahldrucker) Druckerpatrone Gr. 957
Verwendung für Druckertyp: Canon BJC 6000 Photo
ersetzt BCI-3e pbk
Inhalt: 13 ml
Farbe: photo schwarz
Garantie gewährt
Garantiedauer: 3 Jahre
Mit dem breiten InkJet-Sortiment bietet Pelikan Hardcopy die clevere Alternative zu den InkJet-Patronen der Druckerhersteller. Jahrzehntelange Erfahrung in der Herstellung hochwertiger Tinten ist eine der Stärken von Pelikan Hardcopy. Die eigene Forschungs- und Entwicklungsabteilung erarbeitet zudem laufend optimale Techniken und innovative Lösungen zur perfekten Abstimmung der verschiedenen Tinten auf die jeweils neuen Modelle der gängigen InkJet-Drucker.
Weitere Informationen:
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Kompatible Geräte:
Odixion:
Octavo; Octavo Premium; Quatro; Quatro Premium; UNO; UNO Premium
Canon:
BJC 3000; BJC 3010; BJC 6000; BJC 6100; BJC 6200; BJC 6200 S; BJC 6500; Multipass C 100; Multipass C 400; Multipass C 755; S 400; S 400 X; S 450; S 4500
... >
Druckerzubehör
>
Druckerpatronen für Tintenstrahldrucker
>
Druckerpatronen für Canon Drucker
Weitere Suchbegriffe:
Druckertinte
,
Inkjet-Patrone
,
Inkjet-Patrone für Canon
,
kompatible Druckerpatronen
,
Tinten-Druckerpatronen
,
Tinten-Druckpatronen
,
Tintenstrahlpatrone
,
Tintenstrahlpatrone für Canon
,
Tintenstrahlpatronen
,
Pelikan
Angebote
(2)
Lieferzeit
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 467
pro Stück
€ 4,45*
ab € 3,85*
€ 4,99*
Lager 128
pro Packung
Frei Haus
ab € 4,15*
€ 5,92*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,99*
€ 5,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,13*
€ 4,91
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,85*
€ 4,58
pro Stück
Lagerstand:
Lager 467
Versand:
Lager 467
Lassen Sie sich detailiertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,45*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 467
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Pelikan Druckerpatrone E09 ersetzt Epson T003 011, schwarz, 37 ml
Pelikan
334305
ab € 8,15*
Ähnlich
Pelikan Druckerpatrone E10 ersetzt Epson T005 011 tricolor
Pelikan
334329
ab € 18,19*
Ähnlich
Pelikan Druckerpatrone E11 ersetzt Epson T007 401, T010 401, schwarz, 19 ml
Pelikan
337276
ab € 5,74*
Ähnlich
Pelikan Druckerpatrone E12 ersetzt Epson T008 401, 5-farig, je 10 ml
Pelikan
337283
ab € 7,16*
Ähnlich
Pelikan Druckerpatrone E13 ersetzt Epson T009 401, 5-farbig, je 15 ml
Pelikan
337290
ab € 8,97*
Ähnlich
Pelikan Druckerpatrone E14 ersetzt Epson T013401, schwarz, 17 ml
Pelikan
337436
ab € 7,05*
Ähnlich
Pelikan Druckerpatrone E15 ersetzt Epson T014 401, 3-farbig, je 12 ml,
Pelikan
337450
ab € 11,56*
Ähnlich
Pelikan Druckerpatrone E16 ersetzt Epson T017 401, schwarz, 17 ml,
Pelikan
337535
ab € 8,46*
Ähnlich
Pelikan Druckerpatrone E17 ersetzt Epson T018 401, 3-farbig, je 13 ml
Pelikan
337542
ab € 8,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über Mercateo
Service & Hilfe
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
© 1999-2013
Mercateo AG