Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Pelikan Druckerpatrone E10 ersetzt Epson T005 011 tricolor


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Druckerpatrone tricolor
Druckerpatrone tricolor
Produktbild
Garantie 3 Jahre
Logo
Artikel-Nr.:
     C1185-334329
Hersteller:
     Pelikan
Herst.-Nr.:
     334329
EAN/GTIN:
     4018474334329
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckerpatrone
Druckerpatrone für Epson
Druckerpatronen
Druckertinte

Druckerpatrone tricolor

Pelikan Hardcopy InkJet-Patronen sind qualitativ hochwertig, garantiert kompatibel und sparen bei gleichbleibender Druckleistung bis zu 50% Kosten ein.
  • Druckerpatrone Gr. 968C
  • Verwendung für Druckertyp: Epson Stylus Color 9xxx
  • ersetzt T005 011
  • Inhalt: 3 x 26 ml
  • Farbe: tricolor
  • Garantie gewährt
  • Garantiedauer: 3 Jahre
Mit dem breiten InkJet-Sortiment bietet Pelikan Hardcopy die clevere Alternative zu den InkJet-Patronen der Druckerhersteller. Jahrzehntelange Erfahrung in der Herstellung hochwertiger Tinten ist eine der Stärken von Pelikan Hardcopy. Die eigene Forschungs- und Entwicklungsabteilung erarbeitet zudem laufend optimale Techniken und innovative Lösungen zur perfekten Abstimmung der verschiedenen Tinten auf die jeweils neuen Modelle der gängigen InkJet-Drucker.
Weitere Informationen:
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 21,08*
  
Preis gilt ab 3 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,27*
€ 28,88
pro Stück
ab 3 Stück
€ 21,08*
€ 25,09
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Pelikan
337276
ab € 10,97*
Ähnlich
Pelikan
337290
ab € 20,02*
Ähnlich
Pelikan
337542
ab € 9,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.