Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stempelkissen 2, ungetränkt, im Metall-Gehäuse, 110 x 70 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stempelkissen 2, ungetränkt, im Metall-Gehäuse, 110 x 70 mm
Stempelkissen 2, ungetränkt, im Metall-Gehäuse, 110 x 70 mm
Stempelkissen 2, ungetränkt, im Metall-Gehäuse, 110 x 70 mm
Stempelkissen 2, ungetränkt, im Metall-Gehäuse, 110 x 70 mm
Artikel-Nr.:
     C1185-331264
Hersteller:
     Pelikan
Herst.-Nr.:
     331264
EAN/GTIN:
     4012700331267
Suchbegriffe:
Colorbox
Ersatz-Stempelkissen
Ersatzstempelkissen
Stempel-Austauschkissen
Stempelkissen 2. Material des Gehäuses: Metall. Abmessung der Stempelfläche: 110 x 70 mm.
Weitere Informationen:
Artikelbezeichnung:
Stempelkissen
getränkt:
Nein
Material des Gehäuses:
Metall
dokumentenecht:
Nein
nachfüllbar:
Nein
Abmessung der Stempelfläche:
110 x 70 mm
Farbanzeige am Gehäuse vorhanden:
Nein
Produkt-Typbezeichnung:
2
Produkttypbezeichnung:
2
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,64*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,00*
€ 7,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,34*
€ 6,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,96*
€ 5,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,84*
€ 5,76
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,76*
€ 5,66
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,64*
€ 4,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.