Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Pelikan Stempelkissen 3, getränkt, 70 x 50 mm, blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Stempelkissen 3, getränkt, 70 x 50 mm, blau
Stempelkissen 3, getränkt, 70 x 50 mm, blau
Produktbild
Logo
Artikel-Nr.:
     648-331165
Hersteller:
     Pelikan
Herst.-Nr.:
     331165
EAN/GTIN:
     4012700331168
Suchbegriffe:
Colorbox
Ersatz-Stempelkissen
Ersatzstempelkissen
Stempel-Austauschkissen

Stempelkissen 3, getränkt, 70 x 50 mm, blau

  • Stempelkissen 3
  • Metalll-Stempelkissen mit Farbanzeige am Gehäuse
  • getränkt mit Farbe ohne Öl
  • nachfüllbar
  • Stempelfläche: 70 x 50 mm
  • Stempelfarbe: blau
Stempelkissen 3 im Metallgehäuse. Getränkt. Für Gummi- und Polymerstempel geeignet. Nachtränkbar. Stempelfläche 5 x 7 cm = 3
Weitere Informationen:
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
... > Pelikan > Büro > Stempel
Angebote (19)
Lieferzeit
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 648
5
pro Stück
€ 4,70*
ab € 3,45*
€ 4,00*
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 3,38*
€ 4,83*
1
pro Stück
€ 4,45*
ab € 3,39*
€ 4,85*
1
pro Stück
€ 4,00*
ab € 3,40*
€ 4,90*
1
pro Stück
€ 6,58*
ab € 3,48*
€ 4,97*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 648
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 4,00*
€ 4,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,84*
€ 4,57
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,48*
€ 4,14
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,45*
€ 4,11
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 20,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 648
Versand: Lager 648
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,70*
ab € 45,00*
€ 2,50*
ab € 75,00*
€ 1,00*
ab € 210,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 648
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 4,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.