Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Pelikan Stempelkissen 1, getränkt, 160 x 90 mm, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stempelkissen 1, getränkt, 160 x 90 mm, schwarz
Stempelkissen 1, getränkt, 160 x 90 mm, schwarz
Produktbild
Logo
Artikel-Nr.:
     C1185-331108
Hersteller:
     Pelikan
Herst.-Nr.:
     331108
EAN/GTIN:
     4012700331106
Suchbegriffe:
Stempel-Kissen
Stempelkissen
pelikan stempelkissen gr1
pelikan stempelkissen

Stempelkissen 1, getränkt, 160 x 90 mm, schwarz

  • Stempelkissen 1
  • Metall-Stempelkissen mit Farbanzeige am Gehäuse
  • getränkt, mit Farbe ohne Öl
  • nachfüllbar
  • Stempelfläche: 160 x 90 mm
  • Stempelfarbe: schwarz
Stempelkissen 1 im Metallgehäuse. Getränkt. Für Gummi- und Polymerstempel geeignet. Nachtränkbar. Stempelfläche 9 x 16 cm = 1
Weitere Informationen:
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
... > Pelikan > Büro > Stempel
Weitere Suchbegriffe: stempelkissen metall, Pelikan
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,16*
  
Preis gilt ab 100 Stück
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,95*
€ 11,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,76*
€ 11,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,17*
€ 10,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,90*
€ 10,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,67*
€ 10,32
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,26*
€ 9,83
pro Stück
ab 100 Stück
€ 8,16*
€ 9,71
pro Stück
1Wichtiger Hinweis
Die hier angegebenen Konditionen sind die jeweils bestmöglichen Werte für dieses Produkt. Die tatsächlich erreichbaren Werte können davon abweichen.

Warum ist das so?
Mercateo bezieht die Waren von unterschiedlichen Lagern mit jeweils unterschiedlichen Stärken:

  • Ein Lager hat alles verfügbar, ist aber zum Beispiel teurer als andere.
  • Ein zweites Lager liefert sehr günstig, ist aber möglicherweise etwas langsamer.
  • Ein drittes Lager liefert Kleinmengen, aber dafür mit höheren Versandkosten.
  • Ein viertes Lager hat große Mengen sehr günstig, aber leider höhere Mindestbestellwerte.
  • usw.

Vorteilhaft für Sie
Mercateo berechnet die optimalen Beschaffungsquellen nach jeder Änderung der Artikelauswahl neu. Sie können für Ihren Warenkorb auch eigene Wünsche festlegen (z.B. schnellere Lieferzeit oder günstigster Preis).

Die endgültigen Konditionen (Preis, Lieferzeit, Versandkosten, usw.) können daher erst im Warenkorb angezeigt werden.

Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Stempelfarbe 4K, ohne Öl, 28 ml, schwarz
Pelikan
351197
ab € 2,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG