Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stempelkissen 2, getränkt, im Metall-Gehäuse, 110 x 70 mm, rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stempelkissen 2, getränkt, im Metall-Gehäuse, 110 x 70 mm, rot
Stempelkissen 2, getränkt, im Metall-Gehäuse, 110 x 70 mm, rot
Stempelkissen 2, getränkt, im Metall-Gehäuse, 110 x 70 mm, rot
Stempelkissen 2, getränkt, im Metall-Gehäuse, 110 x 70 mm, rot
Artikel-Nr.:
     C1185-331025
Hersteller:
     Pelikan
Herst.-Nr.:
     331025
EAN/GTIN:
     4012700331021
Suchbegriffe:
Colorbox
Ersatz-Stempelkissen
Ersatzstempelkissen
Stempel-Austauschkissen
Stempelkissen 2. Metall-Stempelkissen mit Farbanzeige am Gehäuse. Getränkt mit Farbe ohne Öl. Nachfüllbar. Stempelfläche: 110 x 70 mm. Stempelfarbe: rot.
Weitere Informationen:
Artikelbezeichnung:
Stempelkissen 2
Material des Gehäuses:
Metall
Ausführung des Stempelfarbenzusatzes:
ohne Öl
Schreibfarbe des Stempels:
rot
nachfüllbar:
Ja
getränkt:
Ja
dokumentenecht:
Nein
Abmessung der Stempelfläche:
110 x 70 mm
Farbanzeige am Gehäuse vorhanden:
Ja
Die besten Konditionen aller 16 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,77*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,14*
€ 7,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,44*
€ 6,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,07*
€ 6,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,98*
€ 5,93
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,97*
€ 5,91
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,89*
€ 5,82
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,77*
€ 4,49
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.