Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Pelikan Tinte 4001, 50 ml, brillant-schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tinte 4001, 50 ml, brillant-schwarz, 1 Glas
Tinte 4001, 50 ml, brillant-schwarz, 1 Glas
Produktbild
Logo
Artikel-Nr.:
     C1185-325787
Hersteller:
     Pelikan
Herst.-Nr.:
     325787
EAN/GTIN:
     4012700325785
Suchbegriffe:
Füllertinte
Füllhalter-Tinte
Füllhaltetinte
Tinte für Füller

  • Tinte 4001
  • Behälterform: Glas
  • Inhalt: 50 ml
  • Tintenfarbe: brillant-schwarz
Tinte Pelikan 4001. Für traditionelle Pelikan-Füllhalter und viele andere Füllhalter mit Kolbenmechanik bzw. Converter. Tinte Pelikan 4001 ist optimal auf Pelikan-Füllhalter abgestimmt und garantieren eine sichere Funktion. Glas mit 50 ml Inhalt.
Weitere Informationen:
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Tinte für Füllhalter, füllertinte schwarz, füllhalter-tinte pelikan, Nachfülltinte, Pelikan
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,92*
  
Preis gilt ab 100 Stück
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,25*
€ 6,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,87*
€ 5,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,47*
€ 5,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,34*
€ 5,16
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,08*
€ 4,86
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,92*
€ 4,66
pro Stück
1Wichtiger Hinweis
Die hier angegebenen Konditionen sind die jeweils bestmöglichen Werte für dieses Produkt. Die tatsächlich erreichbaren Werte können davon abweichen.

Warum ist das so?
Mercateo bezieht die Waren von unterschiedlichen Lagern mit jeweils unterschiedlichen Stärken:

  • Ein Lager hat alles verfügbar, ist aber zum Beispiel teurer als andere.
  • Ein zweites Lager liefert sehr günstig, ist aber möglicherweise etwas langsamer.
  • Ein drittes Lager liefert Kleinmengen, aber dafür mit höheren Versandkosten.
  • Ein viertes Lager hat große Mengen sehr günstig, aber leider höhere Mindestbestellwerte.
  • usw.

Vorteilhaft für Sie
Mercateo berechnet die optimalen Beschaffungsquellen nach jeder Änderung der Artikelauswahl neu. Sie können für Ihren Warenkorb auch eigene Wünsche festlegen (z.B. schnellere Lieferzeit oder günstigster Preis).

Die endgültigen Konditionen (Preis, Lieferzeit, Versandkosten, usw.) können daher erst im Warenkorb angezeigt werden.

Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Tinte 4001, 30 ml, königsblau, 1 Glas
Pelikan
301010
ab € 2,02*
Ähnlich
Tinte 4001, 30 ml, türkis, 1 Glas
Pelikan
311894
ab € 2,05*
Ähnlich
Tinte 4001, 30 ml, violett, 1 Glas
Pelikan
311886
ab € 2,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG