Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-KATA795376 Herst.-Nr.: 301184 EAN/GTIN: 4012700301185 |
| |
|
| | |
| Tintenpatrone 4001® TP/6. Verwendung für Produkt: Patronenfüllhalter. Typbezeichnung der Tintenpatrone: Standardpatrone. Farbe: blau-schwarz. Etui mit 6 Patronen. Weitere Informationen: | | löschbar: | Nein | Verwendung für Produkt: | Patronenfüllhalter | Artikelbezeichnung: | Tintenpatrone 4001® | Typbezeichnung der Tintenpatrone: | Standardpatrone | Farbe: | blau-schwarz | Produkt-Typbezeichnung: | TP/6 | auswaschbar: | Nein | Produkttypbezeichnung: | TP/6 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 467 | | | | 10 | | pro Etui | € 5,87* | ab € 0,66* | € 1,07* | | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | pro Etui | € 5,95* | ab € 0,59* | € 1,13* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | pro Etui | € 5,49* | ab € 0,62* | € 1,16* | | | | | | | | 1 | | pro Etui | € 7,95* | ab € 0,59* | € 1,18* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | pro Etui | € 4,99* | ab € 0,63* | € 1,18* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Etui enthält 6 Stück (ab € 0,11* pro Stück) | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Etuis | Mindestbestellmenge: 10 Etuis ( entspricht € 10,70* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|