Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Pelikan Tinte 4001 brill.-grün 30ml


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Tinte 4001 brill.-grün 30ml
Tinte 4001 brill.-grün 30ml
Produktbild
Logo
Artikel-Nr.:
     256-280-301044
Hersteller:
     Pelikan
Herst.-Nr.:
     301044
EAN/GTIN:
     4012700301048
Suchbegriffe:
Füllertinte
Füllhalter-Tinte
Füllhaltetinte
Tinte für Füller

  • Tinte 4001
  • Behälterform: Glas
  • Inhalt: 30 ml
  • Tintenfarbe: brillant-grün
Tinte Pelikan 4001. Für traditionelle Pelikan-Füllhalter und viele andere Füllhalter mit Kolbenmechanik bzw. Converter. Tinte Pelikan 4001 ist optimal auf Pelikan-Füllhalter abgestimmt und garantieren eine sichere Funktion. Glas mit 30 ml Inhalt.
Weitere Informationen:
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Tinte für Füllhalter, füllertinte grün, füllhalter-tinte pelikan, Nachfülltinte, Pelikan
Angebote (10)
Lieferzeit
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 256
k.A.
1
pro Stück
€ 4,16*
€ 2,40*
1
pro Flasche
€ 5,75*
ab € 2,08*
€ 2,55*
1
pro Glas
€ 4,99*
ab € 2,10*
€ 2,58*
1
pro Glas
€ 6,90*
ab € 2,11*
€ 2,59*
1
pro Stück
€ 4,45*
ab € 2,23*
€ 2,76*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 256
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,40*
€ 2,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 256
Versand: Lager 256
Es liegen leider keine detailierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,16*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 256
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Tinte 4001 TG1, 50 ml, königsblau, 1 Glas
Pelikan
325779
ab € 4,05*
Ähnlich
Pelikan
301168
ab € 17,20*
Ähnlich
Tinte 4001, 1000 ml, königsblau, 1 Kunststoffflasche
Pelikan
301135
ab € 16,25*
Ähnlich
Pelikan
317867
ab € 8,44*
Ähnlich
Tinte 4001, 250 ml, königsblau, 1 Kunststoffflasche
Pelikan
301085
ab € 8,45*
Ähnlich
Tinte 4001, 30 ml, blau-schwarz, 1 Glas
Pelikan
301028
ab € 2,02*
Ähnlich
Tinte 4001, 30 ml, brillant-braun, 1 Glas
Pelikan
311902
ab € 2,08*
Ähnlich
Tinte 4001, 30 ml, brillant-rot, 1 Glas
Pelikan
301036
ab € 2,04*
Ähnlich
Tinte 4001, 30 ml, brillant-schwarz, 1 Glas
Pelikan
301051
ab € 2,04*
Ähnlich
Tinte 4001, 30 ml, königsblau, 1 Glas
Pelikan
301010
ab € 2,02*
Ähnlich
Tinte 4001, 30 ml, türkis, 1 Glas
Pelikan
311894
ab € 2,05*
Ähnlich
Tinte 4001, 30 ml, violett, 1 Glas
Pelikan
311886
ab € 2,03*
Ähnlich
Pelikan
339390
ab € 7,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG