Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tusche A 523, Glas mit 10 ml, preußischblau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tusche A 523, Glas mit 10 ml, preußischblau
Tusche A 523, Glas mit 10 ml, preußischblau
Tusche A 523, Glas mit 10 ml, preußischblau
Tusche A 523, Glas mit 10 ml, preußischblau
Tusche A 523, Glas mit 10 ml, preußischblau
Artikel-Nr.:
     C1185-248500
Hersteller:
     Pelikan
Herst.-Nr.:
     248500
EAN/GTIN:
     4012700248503
Suchbegriffe:
Ausziehtinte
Ausziehtusche
Kalligraphie-Tinte
Kalligraphie-Tusche
Tusche A 523. Ausführung der Lichtbeständigkeit: bedingt. Mischbar. Behälterart/-inhalt: Glas mit 10 ml. Farbe: preußischblau.
Weitere Informationen:
Inhalt:
10
kopierfähig:
Nein
Ausführung der Lichtbeständigkeit:
bedingt
mischbar:
Ja
Ausführung des Behälters:
Glas
Farbe:
preußischblau
Artikelbezeichnung:
Tusche A 523
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,39*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
1 Stück enthält 10 Milliliter (ab € 0,239* pro Milliliter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 3,34*
€ 3,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,33*
€ 3,96
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,18*
€ 3,78
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,06*
€ 3,64
pro Stück
ab 200 Stück
€ 2,98*
€ 3,55
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 2,39*
€ 2,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.