Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tusche A 523, blauviolett, Glas mit 10 ml


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tusche A 523, blauviolett, Glas mit 10 ml
Tusche A 523, blauviolett, Glas mit 10 ml
Tusche A 523, blauviolett, Glas mit 10 ml
Tusche A 523, blauviolett, Glas mit 10 ml
Tusche A 523, blauviolett, Glas mit 10 ml
Artikel-Nr.:
     C1185-201616
Hersteller:
     Pelikan
Herst.-Nr.:
     201616
EAN/GTIN:
     4012700201614
Suchbegriffe:
Ausziehtinte
Ausziehtusche
Kalligraphie-Tinte
Kalligraphie-Tusche
Tusche A 523. Ausführung der Lichtbeständigkeit: bedingt. Mischbar. Behälterart/-inhalt: Glas mit 10 ml. Farbe: blauviolett.
Weitere Informationen:
Ausführung des Behälters:
Glas
Ausführung der Lichtbeständigkeit:
bedingt
Inhalt:
10
Farbe:
blauviolett
kopierfähig:
Nein
Artikelbezeichnung:
Tusche A 523
mischbar:
Ja
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,44*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
1 Stück enthält 10 Milliliter (ab € 0,244* pro Milliliter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 3,39*
€ 4,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,38*
€ 4,02
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,23*
€ 3,84
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,11*
€ 3,70
pro Stück
ab 200 Stück
€ 3,02*
€ 3,59
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 2,44*
€ 2,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.