Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Pelikan Haftmarker, 200 Blatt, 12 x 45 mm, Transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Haftmarker, 200 Blatt, 12 x 45 mm, Transparent
Haftmarker, 200 Blatt, 12 x 45 mm, Transparent
Produktbild
Logo
Artikel-Nr.:
     C1185-200303
Hersteller:
     Pelikan
Herst.-Nr.:
     200303
EAN/GTIN:
     4012700200303
Suchbegriffe:
Haftmarker
Haftstreifen
Post-It Marker
Signalstreifen

Haftmarker, 200 Blatt, 12 x 45 mm, Transparent

  • Haftmarker
  • Werkstoff: Papier
  • Ausführung des Papiertyps: lösungsmittelfrei und recycelbar
  • Anzahl der Blätter: 200 Blatt
  • Größe (B x H): 12 x 45 mm
  • Farbe: Transparent
Weitere Informationen:
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Markierfaehnchen, Markierfahne, Markierungsfaehnchen, Markierungsfahne, Pelikan
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,22*
  
Preis gilt ab 100 Stück
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,98*
€ 3,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,92*
€ 3,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,65*
€ 3,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,47*
€ 2,94
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,36*
€ 2,81
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,22*
€ 2,64
pro Stück
1Wichtiger Hinweis
Die hier angegebenen Konditionen sind die jeweils bestmöglichen Werte für dieses Produkt. Die tatsächlich erreichbaren Werte können davon abweichen.

Warum ist das so?
Mercateo bezieht die Waren von unterschiedlichen Lagern mit jeweils unterschiedlichen Stärken:

  • Ein Lager hat alles verfügbar, ist aber zum Beispiel teurer als andere.
  • Ein zweites Lager liefert sehr günstig, ist aber möglicherweise etwas langsamer.
  • Ein drittes Lager liefert Kleinmengen, aber dafür mit höheren Versandkosten.
  • Ein viertes Lager hat große Mengen sehr günstig, aber leider höhere Mindestbestellwerte.
  • usw.

Vorteilhaft für Sie
Mercateo berechnet die optimalen Beschaffungsquellen nach jeder Änderung der Artikelauswahl neu. Sie können für Ihren Warenkorb auch eigene Wünsche festlegen (z.B. schnellere Lieferzeit oder günstigster Preis).

Die endgültigen Konditionen (Preis, Lieferzeit, Versandkosten, usw.) können daher erst im Warenkorb angezeigt werden.

Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Haftmarker, 160 Blatt, 12 x 45 mm, Transparent
Pelikan
200311
ab € 2,31*
Ähnlich
Haftmarker, 50 Blatt, 20 x 50 mm, neon
Pelikan
200253
ab € 1,41*
Ähnlich
Haftmarker, 50 Blatt, 25 x 45 mm, Transparent Gelb
Pelikan
200345
€ 1,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG