Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Pelikan Notizhaftzettel, 76 x 76 mm, Gelb, 400 Blatt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Notizhaftzettel, 76 x 76 mm, Gelb, 400 Blatt
Notizhaftzettel, 76 x 76 mm, Gelb, 400 Blatt
Produktbild
Logo
Artikel-Nr.:
     C1185-200261
Hersteller:
     Pelikan
Herst.-Nr.:
     200261
EAN/GTIN:
     4012700200266
Suchbegriffe:
Haftnotiz
Haftnotizblock
Haftnotizen
Haftnotizpapier

Notizhaftzettel, 76 x 76 mm, Gelb, 400 Blatt

  • Notizhaftzettel
  • Ausführung des Papiertyps: lösungsmittelfrei und recycelbar
  • Anzahl der Blätter: 400 Blatt
  • Größe (B x H): 76 x 76 mm
  • Farbe: Gelb
Weitere Informationen:
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,31*
  
Preis gilt ab 200 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 2,75*
€ 3,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,54*
€ 3,02
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,42*
€ 2,88
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,40*
€ 2,86
pro Stück
ab 200 Stück
€ 2,31*
€ 2,75
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Pelikan
200196
ab € 0,53*
Ähnlich
Pelikan
200055
ab € 0,39*
Ähnlich
Pelikan
200287
ab € 2,32*
Ähnlich
Pelikan
200212
ab € 1,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG