Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Pelikan Notizhaftzettel, 76 x 76 mm, pastell, 400 Blatt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Notizhaftzettel, 76 x 76 mm, pastell, 400 Blatt
Notizhaftzettel, 76 x 76 mm, pastell, 400 Blatt
Produktbild
Logo
Artikel-Nr.:
     C1185-200212
Hersteller:
     Pelikan
Herst.-Nr.:
     200212
EAN/GTIN:
     4012700200211
Suchbegriffe:
Haftnotiz
Haftnotizblock
Haftnotizen
Haftnotizpapier

Notizhaftzettel, 76 x 76 mm, pastell, 400 Blatt

  • Notizhaftzettel
  • Ausführung des Papiertyps: lösungsmittelfrei und recycelbar
  • Anzahl der Blätter: 400 Blatt
  • Größe (B x H): 76 x 76 mm
  • Farbe: pastell
Weitere Informationen:
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 2,03*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Artikel empfehlenArtikel merken
1Wichtiger Hinweis
Die hier angegebenen Konditionen sind die jeweils bestmöglichen Werte für dieses Produkt. Die tatsächlich erreichbaren Werte können davon abweichen.

Warum ist das so?
Mercateo bezieht die Waren von unterschiedlichen Lagern mit jeweils unterschiedlichen Stärken:

  • Ein Lager hat alles verfügbar, ist aber zum Beispiel teurer als andere.
  • Ein zweites Lager liefert sehr günstig, ist aber möglicherweise etwas langsamer.
  • Ein drittes Lager liefert Kleinmengen, aber dafür mit höheren Versandkosten.
  • Ein viertes Lager hat große Mengen sehr günstig, aber leider höhere Mindestbestellwerte.
  • usw.

Vorteilhaft für Sie
Mercateo berechnet die optimalen Beschaffungsquellen nach jeder Änderung der Artikelauswahl neu. Sie können für Ihren Warenkorb auch eigene Wünsche festlegen (z.B. schnellere Lieferzeit oder günstigster Preis).

Die endgültigen Konditionen (Preis, Lieferzeit, Versandkosten, usw.) können daher erst im Warenkorb angezeigt werden.

Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Notizhaftzettel, 101 x 76 mm, Gelb, 100 Blatt
Pelikan
200295
€ 0,78*
Ähnlich
Notizhaftzettel, 127 x 76 mm, Gelb, 100 Blatt
Pelikan
200196
€ 0,78*
Ähnlich
Notizhaftzettel, 50 x 75 mm, Gelb, 100 Blatt
Pelikan
200279
€ 0,53*
Ähnlich
Notizhaftzettel, 76 x 76 mm, Gelb, 100 Blatt
Pelikan
200055
€ 0,60*
Ähnlich
Notizhaftzettel, 76 x 76 mm, Gelb, 400 Blatt
Pelikan
200261
€ 2,75*
Ähnlich
Notizhaftzettel, 76 x 76 mm, Neonmix, 320 Blatt
Pelikan
200287
€ 3,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG