Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Pelikan Notizhaftzettel, 127 x 76 mm, Gelb, 100 Blatt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Notizhaftzettel, 127 x 76 mm, Gelb, 100 Blatt
Notizhaftzettel, 127 x 76 mm, Gelb, 100 Blatt
Produktbild
Logo
Artikel-Nr.:
     C1185-200196
Hersteller:
     Pelikan
Herst.-Nr.:
     200196
EAN/GTIN:
     4012700200198
Suchbegriffe:
Haftnotiz
Haftnotizblock
Haftnotizen
Haftnotizpapier

Notizhaftzettel, 127 x 76 mm, Gelb, 100 Blatt

  • Notizhaftzettel
  • Ausführung des Papiertyps: lösungsmittelfrei und recycelbar
  • Anzahl der Blätter: 100 Blatt
  • Größe (B x H): 127 x 76 mm
  • Farbe: Gelb
Weitere Informationen:
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,54*
  
Preis gilt ab 200 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,74*
€ 0,88
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,64*
€ 0,76
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,58*
€ 0,69
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,54*
€ 0,64
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Pelikan
200055
ab € 0,38*
Ähnlich
Pelikan
200261
ab € 2,34*
Ähnlich
Pelikan
200287
ab € 2,19*
Ähnlich
Pelikan
200212
ab € 1,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.