Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tintenpatronen Standard, Patronenfüllhalter, königsblau, Glas mit 100 Patronen


Menge:  Glas  
Produktinformationen
Tintenpatronen Standard, Patronenfüllhalter, königsblau, Glas mit 100 Patronen
Tintenpatronen Standard, Patronenfüllhalter, königsblau, Glas mit 100 Patronen
Tintenpatronen Standard, Patronenfüllhalter, königsblau, Glas mit 100 Patronen
Artikel-Nr.:
     C1185-156372
Hersteller:
     Pelikan
Herst.-Nr.:
     156372
EAN/GTIN:
     4012700156372
Suchbegriffe:
Füller-Patronen
Füllerpatrone
Patronen für Füller
füllerpatrone pelikan blau
Tintenpatrone 4001 TP/6 für Patronenfüllhalter. Tintenpatrone mit lösch- und auswaschbarer Tinte. Farbe: königsblau. Glas mit 100 Patronen.
Weitere Informationen:
Typbezeichnung der Tintenpatrone:
Tintenpatrone
auswaschbar:
Ja
Verwendung für Produkt:
Patronenfüllhalter
Farbe:
königsblau
Artikelbezeichnung:
Tintenpatronen Standard
löschbar:
Ja
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,05*
  
Preis gilt ab 7.500 Gläser
1 Glas enthält 100 Stück (ab € 0,0205* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Glas
€ 5,09*
€ 6,06
pro Glas
ab 2 Gläser
€ 4,57*
€ 5,44
pro Glas
ab 4 Gläser
€ 4,32*
€ 5,14
pro Glas
ab 5 Gläser
€ 3,75*
€ 4,46
pro Glas
ab 10 Gläser
€ 2,99*
€ 3,56
pro Glas
ab 20 Gläser
€ 2,84*
€ 3,38
pro Glas
ab 50 Gläser
€ 2,73*
€ 3,25
pro Glas
ab 7500 Gläser
€ 2,05*
€ 2,44
pro Glas
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.