Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Pelikan Zeichenblock W 2, A2, 170 g/qm, 10 Blatt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zeichenblock W 2, A2, 170 g/qm, 10 Blatt
Zeichenblock W 2, A2, 170 g/qm, 10 Blatt
Produktbild
Logo
Artikel-Nr.:
     C1185-137794
Hersteller:
     Pelikan
Herst.-Nr.:
     137794
EAN/GTIN:
     4012700137791
Suchbegriffe:
Feinzeichenkarton
Malblock
Schulzeichenkarton
Zeichenblock

Zeichenblock W 2, A2, 170 g/qm, 10 Blatt

  • Zeichenblock W 2
  • holzfreies, weißes Zeichenpapier (Künstlerqualität), chlorfrei gebleicht, säurefrei und radierfest
  • glatte Oberfläche
  • für feuchte und trockene Maltechnik
  • an zwei Seiten gelumbeckt
  • Format: A2
  • Papiergewicht: 170 g/qm
  • Block mit 10 Blatt
Zeichenblock W2. Für alle feuchten und trockenen Maltechniken geeignet. Die Blätter sind an 2 Seiten befestigt. Starke Pappunterlage erzielt eine hohe Stabilität. Chlorfrei, 170 g/qm
Weitere Informationen:
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Zeichenkarton, Zeichenpapier, malblock a2, malblock pelikan, Malkarton, Pelikan, Transparent-Zeichenkarton
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,95*
  
Preis gilt ab 125 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 7,40*
€ 8,81
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,24*
€ 7,43
pro Stück
ab 125 Stück
€ 5,95*
€ 7,08
pro Stück
1Wichtiger Hinweis
Die hier angegebenen Konditionen sind die jeweils bestmöglichen Werte für dieses Produkt. Die tatsächlich erreichbaren Werte können davon abweichen.

Warum ist das so?
Mercateo bezieht die Waren von unterschiedlichen Lagern mit jeweils unterschiedlichen Stärken:

  • Ein Lager hat alles verfügbar, ist aber zum Beispiel teurer als andere.
  • Ein zweites Lager liefert sehr günstig, ist aber möglicherweise etwas langsamer.
  • Ein drittes Lager liefert Kleinmengen, aber dafür mit höheren Versandkosten.
  • Ein viertes Lager hat große Mengen sehr günstig, aber leider höhere Mindestbestellwerte.
  • usw.

Vorteilhaft für Sie
Mercateo berechnet die optimalen Beschaffungsquellen nach jeder Änderung der Artikelauswahl neu. Sie können für Ihren Warenkorb auch eigene Wünsche festlegen (z.B. schnellere Lieferzeit oder günstigster Preis).

Die endgültigen Konditionen (Preis, Lieferzeit, Versandkosten, usw.) können daher erst im Warenkorb angezeigt werden.

Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Zeichenblock C2/10, A2, 100 g/qm, Deckblatt mitTiermotiv, 10 Blatt
Pelikan
137604
ab € 3,23*
Ähnlich
Zeichenblock C3/10, A3, 100 g/qm, Deckblatt mit Tiermotiv, 10 Blatt
Pelikan
224832
ab € 0,74*
Ähnlich
Zeichenblock C3/20, A3, 100 g/qm, Deckblatt mit Tiermotiv, 20 Blatt
Pelikan
224840
ab € 1,18*
Ähnlich
Zeichenblock C4/10, A4, 100 g/qm, Tiermotiv, 10 Blatt
Pelikan
224816
ab € 0,64*
Ähnlich
Zeichenblock C4/20, A4, 100 g/qm, Deckblatt mitTiermotiv, 20 Blatt
Pelikan
224824
ab € 0,74*
Ähnlich
Zeichenblock Malblock MC3/30, A3, 70 g/qm, Tiermotiv, 30 Blatt
Pelikan
137661
ab € 1,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG