Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Unilux SOL LED-Schreibtischleuchte schwarz biegbarer Arm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Unilux SOL LED-Schreibtischleuchte schwarz biegbarer Arm
Unilux SOL LED-Schreibtischleuchte schwarz biegbarer Arm
Unilux SOL LED-Schreibtischleuchte schwarz biegbarer Arm
Unilux SOL LED-Schreibtischleuchte schwarz biegbarer Arm
Unilux SOL LED-Schreibtischleuchte schwarz biegbarer Arm
Unilux SOL LED-Schreibtischleuchte schwarz biegbarer Arm
Artikel-Nr.:
     C1184-400077402
Hersteller:
     unilux
Herst.-Nr.:
     400077402
EAN/GTIN:
     3595560012794
Suchbegriffe:
Arbeitsplatzlampe
Arbeitsplatzleuchte
Bürolampe
Schreibtischlampe
Kompakte LED-Schreibtischleuchte mit biegbarem Arm. LED-Modul eingebaut, nicht austauschbar. Leistung: 6 W; mittlere Nennlebensdauer: 20. 000 Stunden. Lichtstärke: 1. 135 Lux bei 35 cm Abstand zur Arbeitsfläche. Farbtemperatur: 3. 000 K, warmweiß. Gewichteter Energieverbrauch: 6 kWh/1. 000 h; Lichtausbeute: 104 lm/W. Energieeffizienzklasse: E bei Skala A bis G. Ausrichtung: Arm flexibel biegbar; Schalter: am Kabel. Kabellänge: 180 cm. Material: gummiertes Metall, Kunststoff (ABS).
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 17,15*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,46*
€ 29,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,81*
€ 28,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,99*
€ 26,17
pro Stück
ab 6 Stück
€ 21,71*
€ 25,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,92*
€ 24,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,59*
€ 24,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,15*
€ 20,41
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.