Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Oxford Sammelbox "School Life" PP, 25 mm Rückenbreite, mit aufgeklebtem Rückenschild sowie genieteten und abgerundeten Einschlagklappen, sortierte Packung


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Oxford Sammelbox "School Life" PP, 25 mm Rückenbreite, mit aufgeklebtem Rückenschild sowie genieteten und abgerundeten Einschlagklappen, sortierte Packung
Oxford Sammelbox "School Life" PP, 25 mm Rückenbreite, mit aufgeklebtem Rückenschild sowie genieteten und abgerundeten Einschlagklappen, sortierte Packung
Oxford Sammelbox "School Life" PP, 25 mm Rückenbreite, mit aufgeklebtem Rückenschild sowie genieteten und abgerundeten Einschlagklappen, sortierte Packung
Oxford Sammelbox "School Life" PP, 25 mm Rückenbreite, mit aufgeklebtem Rückenschild sowie genieteten und abgerundeten Einschlagklappen, sortierte Packung
Oxford Sammelbox "School Life" PP, 25 mm Rückenbreite, mit aufgeklebtem Rückenschild sowie genieteten und abgerundeten Einschlagklappen, sortierte Packung
Oxford Sammelbox "School Life" PP, 25 mm Rückenbreite, mit aufgeklebtem Rückenschild sowie genieteten und abgerundeten Einschlagklappen, sortierte Packung
Oxford Sammelbox "School Life" PP, 25 mm Rückenbreite, mit aufgeklebtem Rückenschild sowie genieteten und abgerundeten Einschlagklappen, sortierte Packung
Oxford Sammelbox "School Life" PP, 25 mm Rückenbreite, mit aufgeklebtem Rückenschild sowie genieteten und abgerundeten Einschlagklappen, sortierte Packung
Oxford Sammelbox "School Life" PP, 25 mm Rückenbreite, mit aufgeklebtem Rückenschild sowie genieteten und abgerundeten Einschlagklappen, sortierte Packung
Oxford Sammelbox "School Life" PP, 25 mm Rückenbreite, mit aufgeklebtem Rückenschild sowie genieteten und abgerundeten Einschlagklappen, sortierte Packung
Artikel-Nr.:
     C1184-400006524
Hersteller:
     Oxford
Herst.-Nr.:
     400006524
EAN/GTIN:
     3045050055676
Suchbegriffe:
Dokumentenmappe
Sammelmappe
Sammeltasche
Dokumentenbox
Format: 24x32. 25mm Rücken: Kann durchschnittlich 200 Blatt enthalten. Eckspanngummis sorgen für sicheres Verschließen der Box. aufgeklebtes Rückenschild zur Individualisierung. Größe: 24 x 32 cm, Material: PP-Kunststoff. abgerundeten Einschlagklappen.
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 31,52*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 3,152* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 44,56*
€ 53,0264
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 42,28*
€ 50,3132
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 42,01*
€ 49,9919
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 40,60*
€ 48,314
pro Packung
ab 6 Packungen
€ 40,34*
€ 48,0046
pro Packung
ab 8 Packungen
€ 40,21*
€ 47,8499
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 39,64*
€ 47,1716
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 37,87*
€ 45,0653
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 31,52*
€ 37,5088
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.