Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ELBA vertic ULTIMATE Hängemappe, DIN A4, 240 g/m² starker Kraft-Karton, für ca. 330 DIN A4-Blätter, für komfortable Lose-Blatt-Ablage, seitlich offen, Schlitzstanzung für ELBA E...


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ELBA vertic ULTIMATE Hängemappe, DIN A4, 240 g/m² starker Kraft-Karton, für ca. 330 DIN A4-Blätter, für komfortable Lose-Blatt-Ablage, seitlich offen, Schlitzstanzung für ELBA E...
ELBA vertic ULTIMATE Hängemappe, DIN A4, 240 g/m² starker Kraft-Karton, für ca. 330 DIN A4-Blätter, für komfortable Lose-Blatt-Ablage, seitlich offen, Schlitzstanzung für ELBA E...
ELBA vertic ULTIMATE Hängemappe, DIN A4, 240 g/m² starker Kraft-Karton, für ca. 330 DIN A4-Blätter, für komfortable Lose-Blatt-Ablage, seitlich offen, Schlitzstanzung für ELBA E...
ELBA vertic ULTIMATE Hängemappe, DIN A4, 240 g/m² starker Kraft-Karton, für ca. 330 DIN A4-Blätter, für komfortable Lose-Blatt-Ablage, seitlich offen, Schlitzstanzung für ELBA E...
ELBA vertic ULTIMATE Hängemappe, DIN A4, 240 g/m² starker Kraft-Karton, für ca. 330 DIN A4-Blätter, für komfortable Lose-Blatt-Ablage, seitlich offen, Schlitzstanzung für ELBA E...
ELBA vertic ULTIMATE Hängemappe, DIN A4, 240 g/m² starker Kraft-Karton, für ca. 330 DIN A4-Blätter, für komfortable Lose-Blatt-Ablage, seitlich offen, Schlitzstanzung für ELBA E...
ELBA vertic ULTIMATE Hängemappe, DIN A4, 240 g/m² starker Kraft-Karton, für ca. 330 DIN A4-Blätter, für komfortable Lose-Blatt-Ablage, seitlich offen, Schlitzstanzung für ELBA E...
ELBA vertic ULTIMATE Hängemappe, DIN A4, 240 g/m² starker Kraft-Karton, für ca. 330 DIN A4-Blätter, für komfortable Lose-Blatt-Ablage, seitlich offen, Schlitzstanzung für ELBA E...
ELBA vertic ULTIMATE Hängemappe, DIN A4, 240 g/m² starker Kraft-Karton, für ca. 330 DIN A4-Blätter, für komfortable Lose-Blatt-Ablage, seitlich offen, Schlitzstanzung für ELBA E...
ELBA vertic ULTIMATE Hängemappe, DIN A4, 240 g/m² starker Kraft-Karton, für ca. 330 DIN A4-Blätter, für komfortable Lose-Blatt-Ablage, seitlich offen, Schlitzstanzung für ELBA E...
ELBA vertic ULTIMATE Hängemappe, DIN A4, 240 g/m² starker Kraft-Karton, für ca. 330 DIN A4-Blätter, für komfortable Lose-Blatt-Ablage, seitlich offen, Schlitzstanzung für ELBA E...
Artikel-Nr.:
     C1184-100560135
Hersteller:
     ELBA
Herst.-Nr.:
     100560135
EAN/GTIN:
     4002030858053
Suchbegriffe:
Hänge-Hefter
Hängehefter
Einhängemappen
Hänge-Aktenmappe
Für die komfortable Lose-Blatt-Ablage. Inklusive Komfort-Sichtreiter zur Beschriftung. mit Organisationsdruck zur besseren Übersicht. Schlitzstanzung für ELBA Einhänge-Heftstreifen. Seitlich offen. widerstandsfähiger240 g/m² starker Kraft-Karton, der durch den Zusatz von Baumwollfasern verstärkt wurde. starke Metallhängeschiene mit pulverbeschichteten Enden: kein Herausrutschen aus der Aufhängung, kein Durchbiegen der Schiene. Größe: 318 x 6 x 240 cm (BxTxH). Farbe: Naturbraun. 20 Jahre Garantie.
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,34*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,49*
€ 17,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,53*
€ 16,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,52*
€ 13,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,02*
€ 13,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,62*
€ 12,64
pro Stück
ab 50 Stück
€ 10,61*
€ 12,63
pro Stück
ab 125 Stück
€ 10,59*
€ 12,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,34*
€ 9,92
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.