Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ELBA vertic ULTIMATE Taschenhefter, Hängehefter und Tasche in einem, kaufmännische Heftung, DIN A4, 240 g/m² starker Kraft-Karton, für ca. 220 DIN A4-Blätter, mit Komfort-Sichtr...


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ELBA vertic ULTIMATE Taschenhefter, Hängehefter und Tasche in einem, kaufmännische Heftung, DIN A4, 240 g/m² starker Kraft-Karton, für ca. 220 DIN A4-Blätter, mit Komfort-Sichtr...
ELBA vertic ULTIMATE Taschenhefter, Hängehefter und Tasche in einem, kaufmännische Heftung, DIN A4, 240 g/m² starker Kraft-Karton, für ca. 220 DIN A4-Blätter, mit Komfort-Sichtr...
ELBA vertic ULTIMATE Taschenhefter, Hängehefter und Tasche in einem, kaufmännische Heftung, DIN A4, 240 g/m² starker Kraft-Karton, für ca. 220 DIN A4-Blätter, mit Komfort-Sichtr...
ELBA vertic ULTIMATE Taschenhefter, Hängehefter und Tasche in einem, kaufmännische Heftung, DIN A4, 240 g/m² starker Kraft-Karton, für ca. 220 DIN A4-Blätter, mit Komfort-Sichtr...
ELBA vertic ULTIMATE Taschenhefter, Hängehefter und Tasche in einem, kaufmännische Heftung, DIN A4, 240 g/m² starker Kraft-Karton, für ca. 220 DIN A4-Blätter, mit Komfort-Sichtr...
ELBA vertic ULTIMATE Taschenhefter, Hängehefter und Tasche in einem, kaufmännische Heftung, DIN A4, 240 g/m² starker Kraft-Karton, für ca. 220 DIN A4-Blätter, mit Komfort-Sichtr...
ELBA vertic ULTIMATE Taschenhefter, Hängehefter und Tasche in einem, kaufmännische Heftung, DIN A4, 240 g/m² starker Kraft-Karton, für ca. 220 DIN A4-Blätter, mit Komfort-Sichtr...
ELBA vertic ULTIMATE Taschenhefter, Hängehefter und Tasche in einem, kaufmännische Heftung, DIN A4, 240 g/m² starker Kraft-Karton, für ca. 220 DIN A4-Blätter, mit Komfort-Sichtr...
ELBA vertic ULTIMATE Taschenhefter, Hängehefter und Tasche in einem, kaufmännische Heftung, DIN A4, 240 g/m² starker Kraft-Karton, für ca. 220 DIN A4-Blätter, mit Komfort-Sichtr...
ELBA vertic ULTIMATE Taschenhefter, Hängehefter und Tasche in einem, kaufmännische Heftung, DIN A4, 240 g/m² starker Kraft-Karton, für ca. 220 DIN A4-Blätter, mit Komfort-Sichtr...
ELBA vertic ULTIMATE Taschenhefter, Hängehefter und Tasche in einem, kaufmännische Heftung, DIN A4, 240 g/m² starker Kraft-Karton, für ca. 220 DIN A4-Blätter, mit Komfort-Sichtr...
ELBA vertic ULTIMATE Taschenhefter, Hängehefter und Tasche in einem, kaufmännische Heftung, DIN A4, 240 g/m² starker Kraft-Karton, für ca. 220 DIN A4-Blätter, mit Komfort-Sichtr...
Artikel-Nr.:
     C1184-100552067
Hersteller:
     ELBA
Herst.-Nr.:
     100552067
EAN/GTIN:
     4002030045569
Suchbegriffe:
Hänge-Hefter
Hängehefter
Hänge-Tasche
Hängetasche
Hängehefter & Tasche in einem, erlaubt so eine flexible Ablage. Eine Seite offen, eine Seite geschlossen mit Leinenfröschen. Mit Daumenauschnitt. Inklusive Komfort-Sichtreiter zur Beschriftung. mit Organisationsdruck zur besseren Übersicht. widerstandsfähiger240 g/m² starker Kraft-Karton, der durch den Zusatz von Baumwollfasern verstärkt wurde. starke Metallhängeschiene mit pulverbeschichteten Enden: kein Herausrutschen aus der Aufhängung, kein Durchbiegen der Schiene. Größe: 318 x 6 x 245 mm (BxTxH). Farbe: Naturbraun. 20 Jahre Garantie.
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,70*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,98*
€ 3,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,49*
€ 2,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,34*
€ 2,78
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,25*
€ 2,68
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,16*
€ 2,57
pro Stück
ab 150 Stück
€ 2,12*
€ 2,52
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,10*
€ 2,50
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,70*
€ 2,02
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.