Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

ELBA Kassette, aus PS, für Einstellmappen und -hefter, für ca. 900 DIN A4 quer-Blätter, mit Beschriftungsfenster, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ELBA Kassette, aus PS, für Einstellmappen und -hefter, für ca. 900 DIN A4 quer-Blätter, mit Beschriftungsfenster, schwarz
ELBA Kassette, aus PS, für Einstellmappen und -hefter, für ca. 900 DIN A4 quer-Blätter, mit Beschriftungsfenster, schwarz
ELBA Kassette, aus PS, für Einstellmappen und -hefter, für ca. 900 DIN A4 quer-Blätter, mit Beschriftungsfenster, schwarz
ELBA Kassette, aus PS, für Einstellmappen und -hefter, für ca. 900 DIN A4 quer-Blätter, mit Beschriftungsfenster, schwarz
Artikel-Nr.:
     C1184-100552016
Hersteller:
     ELBA
Herst.-Nr.:
     100552016
EAN/GTIN:
     4002030028524
Suchbegriffe:
Aktions-Mappe
Aktionsmappe
Einschiebe-Mappe
Einschiebmappe
Mit Schlitzen zum Einstecken von bis zu drei Trennwänden. Mit Beschriftungsfenster. Für ca. 900 DIN A4-Blätter. Größe: 9,8 x 33,7 x 16,5 cm (BxTxH). Farbe: Schwarz / Packung mit 10 Stück.
Weitere Informationen:
Beschreibung der Besonderheiten:
mit Schlitzen zum Einstecken von bis zu drei Trennwänden 80 091, für ca. 900 Blätter
Artikelbezeichnung:
Kassette, PS
Griffloch vorhanden:
Nein
Breite:
98
max. Füllhöhe an Papier:
90
Höhe vorne:
165
Höhe hinten:
165
Verwendung für Papierformate:
A4
Tiefe:
337
Werkstoff:
Sonstige
Archivdruck vorhanden:
Nein
Beschriftungsfeld vorhanden:
Ja
Lieferung gefaltet:
Nein
Farbe:
schwarz
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,82*
  
Preis gilt ab 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,46*
€ 10,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,00*
€ 9,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,26*
€ 8,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,92*
€ 8,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,82*
€ 8,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.