Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

ELBA Einstellhefter, DIN A4, 230 g/m² Natronkarton (RC), für kaufmännische Heftung oder Amtsheftung, Schlitzstanzung im Rückendeckel, Organisationsaufdruck, für ca. 100 DIN A4-B...


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ELBA Einstellhefter, DIN A4, 230 g/m² Natronkarton (RC), für kaufmännische Heftung oder Amtsheftung, Schlitzstanzung im Rückendeckel, Organisationsaufdruck, für ca. 100 DIN A4-B...
ELBA Einstellhefter, DIN A4, 230 g/m² Natronkarton (RC), für kaufmännische Heftung oder Amtsheftung, Schlitzstanzung im Rückendeckel, Organisationsaufdruck, für ca. 100 DIN A4-B...
ELBA Einstellhefter, DIN A4, 230 g/m² Natronkarton (RC), für kaufmännische Heftung oder Amtsheftung, Schlitzstanzung im Rückendeckel, Organisationsaufdruck, für ca. 100 DIN A4-B...
ELBA Einstellhefter, DIN A4, 230 g/m² Natronkarton (RC), für kaufmännische Heftung oder Amtsheftung, Schlitzstanzung im Rückendeckel, Organisationsaufdruck, für ca. 100 DIN A4-B...
ELBA Einstellhefter, DIN A4, 230 g/m² Natronkarton (RC), für kaufmännische Heftung oder Amtsheftung, Schlitzstanzung im Rückendeckel, Organisationsaufdruck, für ca. 100 DIN A4-B...
ELBA Einstellhefter, DIN A4, 230 g/m² Natronkarton (RC), für kaufmännische Heftung oder Amtsheftung, Schlitzstanzung im Rückendeckel, Organisationsaufdruck, für ca. 100 DIN A4-B...
ELBA Einstellhefter, DIN A4, 230 g/m² Natronkarton (RC), für kaufmännische Heftung oder Amtsheftung, Schlitzstanzung im Rückendeckel, Organisationsaufdruck, für ca. 100 DIN A4-B...
ELBA Einstellhefter, DIN A4, 230 g/m² Natronkarton (RC), für kaufmännische Heftung oder Amtsheftung, Schlitzstanzung im Rückendeckel, Organisationsaufdruck, für ca. 100 DIN A4-B...
ELBA Einstellhefter, DIN A4, 230 g/m² Natronkarton (RC), für kaufmännische Heftung oder Amtsheftung, Schlitzstanzung im Rückendeckel, Organisationsaufdruck, für ca. 100 DIN A4-B...
Artikel-Nr.:
     C1184-100552000
Hersteller:
     ELBA
Herst.-Nr.:
     100552000
EAN/GTIN:
     4002030804319
Suchbegriffe:
Einstell-Hefter
Einstellhefter
einstellhefter elba
einstellhefter
Mit Schnellheftmechanik auf beweglichen Heftfalz für kaufmännische Heftung oder Amtsheftung. Mit Organisationsaufdruck. Mit Schlitzstanzung im Rückendeckel für Stecksignale oder Pendelsichtleisten. Aus 230 g/m² Natronkarton (Recycling). Größe: 310 x 230 mm (BxH). Farbe: naturbraun.
Weitere Informationen:
Organisationsaufdruck vorhanden:
Ja
Ausführung des Inhalts bzgl. der Hauptausstattungsteile:
Schnellheftermechanik auf beweglichem Heftfalz
Artikelbezeichnung:
Einstellhefter, Natronkarton
Flächenmasse des Papiers:
230
Beschreibung der Besonderheiten:
Schlitzstanzung für Sichtreiter, für ca. 100 Blätter
Zertifikate und Zulassungen:
Sonstige
Art der Heftung:
kaufmännische Heftung oder Amtsheftung
Werkstoff:
Sonstige
Verwendung für Papierformate:
A4
Farbe:
sonstige RAL u. NCS-Farben
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,5574*
  
Preis gilt ab 2.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,94*
€ 1,12
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,70*
€ 0,83
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,6274*
€ 0,74661
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,6174*
€ 0,73471
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,5974*
€ 0,71091
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,5674*
€ 0,67521
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,5574*
€ 0,66331
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.