Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Linex Lineal 50 cm Aluminium mit Anti-Rutsch-Funktion


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Linex Lineal 50 cm Aluminium mit Anti-Rutsch-Funktion
Linex Lineal 50 cm Aluminium mit Anti-Rutsch-Funktion
Linex Lineal 50 cm Aluminium mit Anti-Rutsch-Funktion
Linex Lineal 50 cm Aluminium mit Anti-Rutsch-Funktion
Linex Lineal 50 cm Aluminium mit Anti-Rutsch-Funktion
Linex Lineal 50 cm Aluminium mit Anti-Rutsch-Funktion
Linex Lineal 50 cm Aluminium mit Anti-Rutsch-Funktion
Linex Lineal 50 cm Aluminium mit Anti-Rutsch-Funktion
Artikel-Nr.:
     C1184-100413071
Hersteller:
     LINEX
Herst.-Nr.:
     100413071
EAN/GTIN:
     5701221101563
Suchbegriffe:
Alu Lineal
Alulineal
Aluminium-Lineal
Aluminiumlineal
Aluminium-Lineal mit mm-Einteilung. Schneidekante und Facettenkante. Länge: 500 mm. Breite: 35 mm. Material: Aluminium.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,36*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,75*
€ 13,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,55*
€ 13,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,88*
€ 12,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,88*
€ 11,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,64*
€ 11,47
pro Stück
ab 25 Stück
€ 9,35*
€ 11,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,36*
€ 8,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.