Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Linex, Geodreieck, transparent, mit abnehmbarem Griff, 22,5 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Linex, Geodreieck, transparent, mit abnehmbarem Griff, 22,5 cm
Linex, Geodreieck, transparent, mit abnehmbarem Griff, 22,5 cm
Artikel-Nr.:
     C1184-100412006
Hersteller:
     LINEX
Herst.-Nr.:
     100412006
EAN/GTIN:
     5701221900005
Suchbegriffe:
Geo-Dreieck
Geodreieck
Geometrie-Dreieck
Geometriedreieck
Linex Geometriedreieck ist Lineal,Winkelmesser und Zeichen-Geodreieck in einem kombiniert. Mit metrischem Messstab und gelbem Streifen zum Hervorheben der umgekehrten Nummerierung. Die Größe beträgt 225x160 mm (HxK). Die Dicke ist 2 mm. Das Geodreieck besteht aus glasklarem PS und besitzt einem abnehmbaren Griff. Es eine Facette und eine senkrechte Kante.
Weitere Informationen:
Farbe:
transparent
Griff vorhanden:
Nein
Werkstoff:
glasklares PS
Länge der Hypotenuse:
22
farbig hinterlegte Winkelgrade vorhanden:
Ja
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,74*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 1,99*
€ 2,37
pro Stück
ab 40 Stück
€ 1,97*
€ 2,34
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,90*
€ 2,26
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,76*
€ 2,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,74*
€ 2,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.