Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PIERRE Computer-Rucksack Original Line 16'' schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PIERRE Computer-Rucksack Original Line 16'' schwarz
PIERRE Computer-Rucksack Original Line 16'' schwarz
PIERRE Computer-Rucksack Original Line 16'' schwarz
PIERRE Computer-Rucksack Original Line 16'' schwarz
Artikel-Nr.:
     C1184-100402218
Hersteller:
     ELBA
Herst.-Nr.:
     100402218
EAN/GTIN:
     5705467051767
Suchbegriffe:
Laptop-Rucksack
Laptoprucksack
Notebook-Rucksack
Notebookrucksack
Notebook-Rucksack mit durchdachter Innenaufteilung. Gepolstertes Laptopfach, Innenmaße H 38 cm x B 27cm x T 3 cm. Ergonomische gepolsterte Schultergurte. Verstärkter Tragegriff an der Oberseite. Einschub für Trolley-Griff. Gewicht: 1 kg.
Weitere Informationen:
Art des Verschlusses:
Reißverschluss
Farbe:
schwarz
Breite:
330
Schultergurt vorhanden:
Ja
Tiefe:
170
Höhe:
430
Masse (Gewicht):
1
Produktverwendung:
Transport eines Laptops und von weiterem Büromaterial
Werkstoff:
Polyester
Beschreibung der Besonderheiten:
mit separatem Fach für ein Tablet
Ausführung des Inhalts bzgl. der Hauptausstattungsteile:
Tasche
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 72,55*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 96,74*
€ 115,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 93,84*
€ 111,67
pro Stück
ab 4 Stück
€ 92,44*
€ 110,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 86,84*
€ 103,34
pro Stück
ab 6 Stück
€ 86,51*
€ 102,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 83,44*
€ 99,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 72,55*
€ 86,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.