Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

ELBA Ordner smart Colour-Papier, Papier, DIN A4, 285 x 318 mm, 80 mm, rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ELBA Ordner smart Colour-Papier, Papier, DIN A4, 285 x 318 mm, 80 mm, rot
ELBA Ordner smart Colour-Papier, Papier, DIN A4, 285 x 318 mm, 80 mm, rot
ELBA Ordner smart Colour-Papier, Papier, DIN A4, 285 x 318 mm, 80 mm, rot
ELBA Ordner smart Colour-Papier, Papier, DIN A4, 285 x 318 mm, 80 mm, rot
Artikel-Nr.:
     C1184-100202218
Hersteller:
     ELBA
Herst.-Nr.:
     100202218
EAN/GTIN:
     4002030100411
Suchbegriffe:
Akten-Ordner
Aktenordner
Brief-Ordner
Briefordner
Einband außen mit farbigem Papier kaschiert, innen weiß. Aufgeklebtes Rückenschild. Formstabile Spezialpappe. Für ca. 570 DIN A4-Blätter. Ersatzrückenschild: 04 408. Beschriftungsmöglichkeit mit ELBA print. Ordner mit präzise schließender Hebelmechanik und Niederhalter, Griffloch, rado-Ösen und Kantenschutz. Für DIN A4. Größe: 285 x 318 mm (B x H). Rückenbreite: 80 mm. Umweltzeichen Paper By Nature. (Hersteller-Artikelnummer alt: 10457RO)
Weitere Informationen:
Kantenschutz vorhanden:
Ja
Farbe des Rückens:
rot
Typbezeichnung der Ordnermechanik:
Hebelmechanik und Niederhalter
Ausführung der Ablagemechanik:
Hebelmechanik
Breite:
285
Schlitze vorhanden:
Ja
Zertifikate und Zulassungen:
Sonstige
Breite des Rückens:
80
Beschreibung der Besonderheiten:
aus formstabiler Spezialpappe, für ca. 570 Blätter
Griffloch vorhanden:
Ja
Höhe:
318
Material der Kaschierung innen:
weiß
Sichttasche am Rücken vorhanden:
Nein
Material der Kaschierung außen:
mit farbigem Papier kaschiert
Artikelbezeichnung:
Ordner ELBA rado basic colour 80 mm, Papier
Farbe:
rot
Verwendung für Papierformate:
A4
Deckblatt vorhanden:
Nein
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,40*
  
Preis gilt ab 250 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,67*
€ 1,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1,66*
€ 1,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,63*
€ 1,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,44*
€ 1,71
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,41*
€ 1,68
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,40*
€ 1,67
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.