Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

ELBA Ordner smart Pro+ PP/PP A4 8cm auswechselbares Etikett orange


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ELBA Ordner smart Pro+ PP/PP A4 8cm auswechselbares Etikett orange
ELBA Ordner smart Pro+ PP/PP A4 8cm auswechselbares Etikett orange
ELBA Ordner smart Pro+ PP/PP A4 8cm auswechselbares Etikett orange
ELBA Ordner smart Pro+ PP/PP A4 8cm auswechselbares Etikett orange
Artikel-Nr.:
     C1184-100202170
Hersteller:
     ELBA
Herst.-Nr.:
     100202170
EAN/GTIN:
     4002030139183
Suchbegriffe:
Akten-Ordner
Aktenordner
Brief-Ordner
Briefordner
Einband außen und innen mit PP überzogen, daher schmutz- und feuchtigkeitsabweisend. Sichttasche am Rücken mit auswechselbarem Rückenschild. Formstabile Spezialpappe. Für ca. 570 DIN A4-Blätter. Ersatzrückenschild: 04 268. Beschriftungsmöglichkeit mit ELBA print. Ordner mit präzise schließender Hebelmechanik und Niederhalter, Griffloch, rado-Ösen und Kantenschutz. Für DIN A4. Größe: 285 x 318 mm (B x H). Rückenbreite: 80 mm. (Hersteller-Artikelnummer alt: 10468OG)
Weitere Informationen:
Breite des Rückens:
80
Verwendung für Papierformate:
A4
Beschreibung der Besonderheiten:
aus Formstabiler Spezialpappe, für ca. 570 Blätter
Deckblatt vorhanden:
Ja
Höhe:
318
Material der Kaschierung außen:
Polypropylen (PP)
Farbe des Rückens:
orange
Schlitze vorhanden:
Ja
Sichttasche am Rücken vorhanden:
Ja
Breite:
285
Ausführung der Ablagemechanik:
Premiumhebelmechanik
Griffloch vorhanden:
Ja
Farbe:
rot
Material der Kaschierung innen:
Polypropylen (PP)
Artikelbezeichnung:
Ordner ELBA rado basic star 80 mm, PP/PP
Kantenschutz vorhanden:
Ja
Typbezeichnung der Ordnermechanik:
präzise schließende Hebelmechanik und Niederhalter
Zertifikate und Zulassungen:
Sonstige
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,78*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,52*
€ 2,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2,25*
€ 2,61
pro Stück
ab 8 Stück
€ 2,01*
€ 2,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,78*
€ 2,06
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.