Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

ELBA Ordner smart Pro PP/Papier A4 8cm auswechselb. Etikett grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ELBA Ordner smart Pro PP/Papier A4 8cm auswechselb. Etikett grün
ELBA Ordner smart Pro PP/Papier A4 8cm auswechselb. Etikett grün
ELBA Ordner smart Pro PP/Papier A4 8cm auswechselb. Etikett grün
ELBA Ordner smart Pro PP/Papier A4 8cm auswechselb. Etikett grün
Artikel-Nr.:
     C1184-100202157
Hersteller:
     ELBA
Herst.-Nr.:
     100202157
EAN/GTIN:
     4002030138223
Suchbegriffe:
Akten-Ordner
Aktenordner
Brief-Ordner
Briefordner
Einband außen mit PP, innen mit Papier kaschiert. Sichttasche am Rücken mit auswechselbarem Rückenschild. Formstabile Spezialpappe. Für ca. 570 DIN A4-Blätter. Ersatzrückenschild: 04 268. Beschriftungsmöglichkeit mit ELBA print. Ordner mit präzise schließender Hebelmechanik und Niederhalter, Griffloch, rado-Ösen und Kantenschutz. Für DIN A4. Größe: 285 x 318 mm (B x H). Rückenbreite: 80 mm. Umweltzeichen Paper By Nature. (Hersteller-Artikelnummer alt: 10456GN)
Weitere Informationen:
Typbezeichnung der Ordnermechanik:
Hebelmechanik und Niederhalter
Artikelbezeichnung:
Ordner ELBA rado basic top A4 80 mm, PP/Papier
Schlitze vorhanden:
Ja
Material der Kaschierung innen:
mit Papier kaschiert
Sichttasche am Rücken vorhanden:
Ja
Material der Kaschierung außen:
Polypropylen (PP)
Breite:
285
Höhe:
318
Verwendung für Papierformate:
A4
Griffloch vorhanden:
Ja
Ausführung der Ablagemechanik:
Premiumhebelmechanik
Beschreibung der Besonderheiten:
aus formstabiler Spezialpappe, für ca. 570 Blätter
Kantenschutz vorhanden:
Ja
Farbe des Rückens:
grün
Deckblatt vorhanden:
Nein
Breite des Rückens:
80
Farbe:
grün
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,76*
  
Preis gilt ab 250 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,59*
€ 3,00
pro Stück
ab 8 Stück
€ 2,47*
€ 2,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,13*
€ 2,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,94*
€ 2,25
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,80*
€ 2,09
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,76*
€ 2,04
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.