Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

ELBA Ringbuch polyvision maxi, 50 mm, farblos


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ELBA Ringbuch polyvision maxi, 50 mm, farblos
ELBA Ringbuch polyvision maxi, 50 mm, farblos
Artikel-Nr.:
     C1184-100201799
Hersteller:
     ELBA
Herst.-Nr.:
     100201799
EAN/GTIN:
     5020215709111
Suchbegriffe:
Panorama-Ringbuch
Präsentationsordner
Präsentationsringbuch
Ringbuch
Sichttasche auf Vorderdeckel und am Ruecken. Individualisierbares Praesentations-Ringbuch Fuer den professionellen und privaten Gebrauch. Mit dem kostenlosen Onlineservice von ELBA print lassen sich die Vorder- undRueckseite sowie das Rueckenschild individuell und komfortabel gestalten - und das immer wieder neu durch einfaches Austauschen derBlaetter in den transparenten Sichttaschen. Aus hochwertiges PP. Fuer A4. Farbe: farblos. (Hersteller-Artikelnummer alt: 45503417)
Weitere Informationen:
Werkstoff:
PP
Verwendung für Papierformate:
A4
Durchmesser des Rings:
14 mm
Ausführung der Ablagemechanik:
Premiumhebelmechanik
Höhe:
31,5 cm
Breite:
27 cm
Sichttasche am Rücken vorhanden:
ja
Einstecktasche vorhanden:
ja
Sichttasche auf dem Vorderdeckel vorhanden:
ja
Blattniederhalter vorhanden:
ja
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,09*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,23*
€ 9,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,36*
€ 8,76
pro Stück
ab 6 Stück
€ 6,58*
€ 7,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,09*
€ 7,25
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
ELBA
100201774
ab € 4,46*
Sonstiges
ELBA
100201797
ab € 5,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.