| |
|
| Artikel-Nr.: C1184-100201432 Herst.-Nr.: 100201432 EAN/GTIN: 3045050079054 |
| |
|
| | |
| Format: A4. 30mm Rücken: Kann durchschnittlich 200 Blatt enthalten. individualisierbares Ringbuch. Vorderflügel außen mit vollflächiger transparenter Tasche versehen. 4 O-Ringe, Durchmesser 20 mm. aus 0,8 mm starkem PP Material. Rücken mit 4-Ring Reißmechanik, runde Ringe, 3 x 8 cm Lochabstand, 20 mm Ringdurchmesser. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Büro-Ordner, Büroordner, Schlitzordner, Kunststoff-Ordner, Kunststoffordner, Plastik-Ordner, Plastikordner, Panorama-Ringbuch, Präsentationsordner, Präsentationsringbuch, Ringbuch, Ringbuchordner, Ringbücher, Ringmappen, Ringordner, ringbuch transparent a 4 4-ringmechanik, ringbuch a4, ringbuch a4 4 ringe |
| | |
| |