Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 690-513009 Herst.-Nr.: 100104296 EAN/GTIN: 3020120017020 |
| |
|
| | |
| A4+ Meetingbook, 6 mm liniert mit Rand, perforierte und 4-fach gelochte Blätter, 80 Blatt. Extra-weißes und seidenglattes OPTIK PAPER® ermöglicht das Schreiben auf beiden Seiten eines Blattes ohne dass die Tinte auf der Rückseite durchscheint. Spezielle Lineatur mit Kopfzeile für Meetingtitel, Thema und Datum und Doppelrand, um Stichpunkte zu numerieren oder hervorzuheben. Die robuste, schwarze Doppelspiralbindung sorgt für Langlebigkeit, während das Meetingbook flach aufliegen oder vollständig umgeklappt werden kann - für maximalen Komfort und Flexibilität. Das wasserdichte und langlebige PP-Cover ist reißfest und hält stärksten Beanspruchungen stand. Kompatibel mit der SCRIBZEE® App um Notizen zu scannen, zu organisieren und zu teilen. Oxford´s exklusives OPTIK PAPER® hat sowohl das EU Ecolabel (geringe Umweltbelastung durch die Papierfabriken, die das Papier liefern) als auch die PEFC™ -Zertifizierung (nachhaltige Forstwirtschaft) erhalten. Das 2in1 (Collegeblock & Gummizugmappe) Meetingbook für eine perfekte Vorbereitung auf jedes Meeting. Der Gummizugverschluss sorgt für einen sicheren Transport der Dokumente und Utensilien. Die seitliche, lange Einschlagklappe der 3-Klappen-Gummizugmappe dient zusätzlich als Seitenmarkierung, um schnell die erste leere Seite zu finden. Die robuste Kartonunterlage ermöglicht sicheres und komfortables Schreiben. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kollegeblöcke, Spiralblock, Spiralblöcke, College-Block liniert, Collegeblock Lineatur 21, Collegeblock liniert, Kollege-Block liniert, Kollegeblock Lineatur 21, Kollegeblock liniert, Spiralblock Lineatur 21, Diarien, Geschäftsbuch, Kladde, Konferenzbuch, Memobuch, Protokollbuch, Meeting-Buch, Meetingbuch, Notiz-Buch, Notiz-Heft, Notizbuch, Notizheft, Schreibblock, Schreibblöcke, notizbuch oxford spiralbindung din a4, college-block liniert, oxford collegeblock liniert |
| | |
| | | Angebote (15) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 690 | | | | 5 | | pro Block | € 5,49* | ab € 11,23* | € 15,03* | | | | | | | 13 Tage | | | 5 | | pro Block | € 5,87* | ab € 11,68* | € 15,50* | | | | | | | | 5 | | pro Block | € 5,95* | ab € 11,68* | € 15,55* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | pro Block | € 5,95* | ab € 11,18* | € 16,34* | | | | | | | | 1 | | pro Block | € 5,50* | ab € 10,95* | € 16,97* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 690 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Block | Mindestbestellmenge: 5 Block ( entspricht € 75,15* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 690 | | Versand: Lager 690 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,49* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|