Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Oxford Spiralbuch Smart Black, Optik Paper 90 g/qm, A5, 6mm liniert, 90


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Oxford Spiralbuch Smart Black, Optik Paper 90 g/qm, A5, 6mm liniert, 90
Oxford Spiralbuch Smart Black, Optik Paper 90 g/qm, A5, 6mm liniert, 90
Artikel-Nr.:
     467-#LAND353002988
Hersteller:
     Oxford
Herst.-Nr.:
     100103627
EAN/GTIN:
     3020120029887
Suchbegriffe:
Block liniert
College Block
College-Block liniert
Collegeblock
Spiralbuch Oxford Smart Black. Schwarze Doppelspirale. Ausfuehrung des Papiertyps: Optik Paper. Flaechenmasse des Papiers: 90 g/qm. Lesezeichen/Lineal mit Motiv, abgerundete Ecken. Papierformat: A5. 6mm liniert. Farbe: Deckblatt schwarz hochglaenzend. Anzahl derBlaetter: 90 Blatt. (Hersteller-Artikelnummer alt: 353002988).
Weitere Informationen:
Artikelbezeichnung:
Spiralbuch Oxford Smart Black
Ausführung der Bindung:
schwarze Doppelspirale
Ausführung des Papiertyps:
Optik Paper
Flächenmasse des Papiers:
90
Beschreibung der Besonderheiten:
Lesezeichen/Lineal mit Motiv, abgerundete Ecken
Papierformat:
A5
Ausführung der Lineatur:
6mm liniert
Farbe:
Deckblatt schwarz hochglänzend
Anzahl der Blätter:
90
Angebote (5)
Lieferzeit
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
5
pro Stück
€ 4,45*
ab € 2,58*
€ 3,17*
5
pro Stück
€ 6,58*
ab € 2,65582*
€ 3,22582*
5
pro Stück
€ 4,70*
ab € 3,09*
€ 3,73*
1
pro Stück
€ 3,90*
ab € 3,09*
€ 5,06*
1
pro Packung
€ 3,50*
ab € 9,86*
€ 12,13*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 3,17*
€ 3,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,03*
€ 3,61
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,71*
€ 3,22
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,59*
€ 3,08
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,58*
€ 3,07
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 15,85* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,45*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Oxford
357001201
ab € 4,12*
Ähnlich
Oxford
100104067
ab € 4,26*
Ähnlich
Oxford
100103389
ab € 3,06*
Ähnlich
Oxford
100103453
ab € 4,88*
Ähnlich
Oxford
400010756
ab € 7,84*
Ähnlich
Oxford
100104227
ab € 5,85*
Ähnlich
Oxford
100105183
ab € 6,34*
Ähnlich
Oxford
100105043
ab € 3,90*
Ähnlich
Oxford
100420042
ab € 6,47*
Ähnlich
Oxford
100057950
ab € 1,12*
Ähnlich
Oxford
100057952
ab € 0,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.